カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1590bbs」の検索結果

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 250g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応