カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1590j」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:49.1 mm, 奥行き:145 mm 1590J
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 49.1 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 145 x 95 x 49.1mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:49 mm, 奥行き:145 mm 1590JF
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 49 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 145 x 95 x 49mm。範囲 = 1590。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジベースエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
Hammond, アルミニウム, 高さ:45 mm, 奥行き:145 mm 1590JBK
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 45 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 145 x 95 x 45mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 321g。RALコード = RAL 9005
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:146 mm 1590JFBK
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 146 mm。高さ = 50 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 146 x 146 x 50mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
和風角型DL150形□150
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ質量(g)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
和風角型DL □150 無線調光WiLIA
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
和風角型DL □150 調光
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール1.5歯幅E(mm)15材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応![[SG] 酢酸ナトリウム >=98.5% 28-1590-5-500G-J シグマアルドリッチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69741720-260105-02.jpg)
[SG] 酢酸ナトリウム >=98.5% 28-1590-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷容量(g)500コード【SAP】28-1590-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0781-78危険物の類別非危険物CAS登録番号0127-09-03
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ
ミシガン¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷最小径Φ6.43~Φ18.97までの貫通穴の裏面と表面のバリを取り除く工具です。ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。全長(mm)140適合ブレードBJ4545P
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷から27日以内出荷呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
ポーラコア PLC-10シリーズ
シグマ光機¥179,800税込¥197,7801個13日以内出荷赤外域においての1×10^4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。通信用LDを使った偏光実験に使われます。























![[SG] 酢酸ナトリウム >=98.5% 28-1590-5-500G-J シグマアルドリッチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69741720-260105-02.jpg)