カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1590j」の検索結果

和風角型DL150形□150
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK16001NRY9組合せ質量(g)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】12.9平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.131、(200V時)0.068、(242V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)1590RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
和風角型DL □150 無線調光WiLIA
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
和風角型DL □150 調光
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。モジュール1.5歯幅E(mm)15材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷から27日以内出荷呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF