カテゴリ

  • 建築金物(320)
  • オフィス家具(261)
  • 塗料(258)
  • 物流用品(254)
  • メカニカル部品(161)
  • 測定用品(153)
  • 保管用品(117)
  • 制御機器(104)
  • 空調・照明・電設資材(98)
  • 日用品(98)
  • 家電(93)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 農業機械(85)
  • 厨房用品(82)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 作業工具(58)
  • 機構部品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 学童・教育用品(40)
  • 電気材料(39)
  • 清掃用品(39)
  • 防災用品(36)
  • 接着剤・補修材(32)
  • 電動工具(32)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 溶接用品(26)
  • 住設機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 梱包用品(19)
  • 介護用品(19)
  • カー用品(18)
  • 切削工具(18)
  • 自転車部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 研磨材(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 医療(14)
  • 事務用品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業服(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 安全用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農具(7)
  • 完成車(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「15KG」の検索結果

3,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーGスプレーZ 15kg コニシ

    スーパーGスプレーZ 15kg

    コニシ
    19,980税込21,978
    1缶
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に特性耐熱性成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5淡黄色容量(kg)15包装標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 15kgサクションパッドセット エスコ

    15kgサクションパッドセット

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    当日出荷
    仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
  • 月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用 花王

    月星 クリーナーパウダー 15kg(7.5kg×2) 業務用

    花王(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(15kg)
    当日出荷
    ●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
    用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
  • NX492 塩害ガードブラック 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX492 塩害ガードブラック 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
  • ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応

    ケージーパルテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
    用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
  • メイオールPR 89  15kg 三菱商事ライフサイエンス

    メイオールPR 89 15kg

    三菱商事ライフサイエンス
    9,998税込10,798
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    アルコール以外の成分が少なく、食品の風味を損ないません。 高アルコールの為に速乾性があり、水気を嫌う場所での使用に適しています。 ウィルスや細菌に対し、優れた除菌力、殺菌力があり、食材の日持ち向上からサニテーション用途まで幅広く使用出来ます。
  • ABC薬剤15KG モリタ宮田

    ABC薬剤15KG

    モリタ宮田
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1斗缶
  • 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS

    3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg

    SIS
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    アイデアの数だけ使い方部限に広がる!大容量三段ワゴン。シンプルで機能的な使い勝手抜群のマルチワゴンなので、様々な場面で活躍します。4脚中2脚のキャスターにストッパーが付いているので固定して使うことも可能です。頑丈なスチール製で耐荷重約15kg。重たい物でも安心して収納できます。女性でも楽々持てるほど軽い!本体重量わずか2.2kgだから組み立ても楽々できます。カゴの側面に吊り下げ可能なフック付き。ちょっとした小袋を引っ掛けることができます。通気性抜群のメッシュ仕様。5色のカラーで用途や場面によって幅広く使えます。
    材質スチール、PP質量(kg)2.2耐荷重(kg)カゴ:1段あたり5、3段合計15、フック:1個1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×30×74(キャスター含む)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38×28×6.8、中段:39×29.5×6.8、下段:40.5×30×6.8内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.5×27.5×6.5、中段:38.5×29×6.5、下段:40×29.5×6.5
  • メイオールNEO 75 15kg缶 三菱商事ライフサイエンス

    メイオールNEO 75 15kg缶

    三菱商事ライフサイエンス(1件のレビュー)
    9,798税込10,582
    1缶(15kg)
    6日以内出荷
    食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。 幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
    成分エタノール:68.0%、グリセリン脂肪酸エステル:0.05%、乳酸0.045% 乳酸ナトリウム:0.005%、水:31.9%繰り返し・詰め替え対応
  • ダンベル15kgセット トーエイライト

    ダンベル15kgセット

    トーエイライト
    12,980税込14,278
    1組
    6日以内出荷
    片手分15kgセット
    セット内容セット内訳:(シャフト)2.5kg×1本(プレート)1.25kg×2枚、2.5kg×4枚質量(kg)片手分15
  • ウエイトバック 15kg DANNO(ダンノ)

    ウエイトバック 15kg

    DANNO(ダンノ)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
    材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄質量(kg)15グリーン直径×長さ(mm)240×600
  • メイオールNT 75 15kg缶 三菱商事ライフサイエンス

    メイオールNT 75 15kg缶

    三菱商事ライフサイエンス
    8,998税込9,718
    1缶(15kg)
    6日以内出荷
    中性タイプで金属腐食性が少なく、サニテーションに適しています。 食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。 幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
    成分エタノール:67.9%、グルコノデルタラクトン:0.03%、クエン酸ナトリウム:0.045%、水:32.04%繰り返し・詰め替え対応
  • 棒はかり15kg用おもり 関西衡機

    棒はかり15kg用おもり

    関西衡機
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(15kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり15kg金桿 関西衡機

    棒はかり15kg金桿

    関西衡機
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり15kg木桿 関西衡機

    棒はかり15kg木桿

    関西衡機
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり15kg木桿検定品 関西衡機

    棒はかり15kg木桿検定品

    関西衡機
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100検定検定付
  • 入浴剤 ミルキーイエロー15kg 北陸化成

    入浴剤 ミルキーイエロー15kg

    北陸化成
    13,980税込15,378
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ミルキーピンク15kg 北陸化成

    入浴剤 ミルキーピンク15kg

    北陸化成
    13,980税込15,378
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 Pixio

    PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応

    Pixio
    18,164税込19,980
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
  • ハイゼン T‐200 15Kg 業務用 ハイゼン

    ハイゼン T‐200 15Kg 業務用

    ハイゼン
    11,980税込13,178
    1箱(15kg×1箱)
    9日以内出荷
    船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤。洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす。 幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等。 泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える。 廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる。 国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品。 〔中性洗浄剤〕<液体>
    用途使用方法・使用量の目安。※通常0.2%の濃度でご使用ください。タンク内or魚槽内に付着。した重油の場合。タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度。0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。甲板・機関場の場合。洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、。洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合。指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。液性中性コック別売り(注文コード:33404088)
  • 棒はかり15kg金桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり15kg金桿 おもり付

    関西衡機
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり15kg木桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり15kg木桿 おもり付

    関西衡機
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 入浴剤 キンモクセイ クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 キンモクセイ クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 レモン クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 レモン クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ミント クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 ミント クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ミルキーホワイト15kg 北陸化成

    入浴剤 ミルキーホワイト15kg

    北陸化成
    13,980税込15,378
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 リンゴ クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 リンゴ クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ハーブ クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 ハーブ クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 棒はかり15kg木桿検定品 おもり付 関西衡機

    棒はかり15kg木桿検定品 おもり付

    関西衡機
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100検定検定付
  • 入浴剤 ミルキーブルー15kg 北陸化成

    入浴剤 ミルキーブルー15kg

    北陸化成
    13,980税込15,378
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 サンダルウッド クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 サンダルウッド クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ローズ クリアタイプ 15kg 北陸化成

    入浴剤 ローズ クリアタイプ 15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 マスカット クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 マスカット クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ペパーミント クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 ペパーミント クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ライム クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 ライム クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 モモ クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 モモ クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 サクラ クリアタイプ 15kg 北陸化成

    入浴剤 サクラ クリアタイプ 15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • 入浴剤 ヒノキ クリアタイプ15kg 北陸化成

    入浴剤 ヒノキ クリアタイプ15kg

    北陸化成
    10,980税込12,078
    1箱(15kg)
    8日以内出荷
    公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
    用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末
  • パラサーモ外壁用U 外壁用ウレタン樹脂遮熱塗料 15kgセット 日本特殊塗料

    パラサーモ外壁用U 外壁用ウレタン樹脂遮熱塗料 15kgセット

    日本特殊塗料
    35,980税込39,578
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
    用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフセット内容A液(塗料液):13.5kg、B液(硬化剤):1.5kg品種仕上げ材荷姿13.5kg石油缶、1.5kg小缶セット分類住宅外壁用遮熱塗料機能防かび・防藻塗布面積(m2/缶)1回当たり:93~115希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7795mL希釈率(%)0~5混合比9:1(重量比)施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
  • モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 メディアカバーマーケット

    モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    VESA規格 モニター壁掛け金具特徴。VESA規格対応、壁面へ取付けるタイプの液晶モニター壁掛け金具です。液晶モニターを壁にかけることで、デスクがすっきり!広く使うことができます。インテリアの邪魔にもなりません。壁に取り付けた状態で、液晶モニターを上下左右180度に振ることが可能です。壁からの距離も配線しやすい110mmを確保します。
    付属品壁面に埋め込む用のプラスチックアンカー×4 壁面用ねじ×4 モニター背面用ネジ×4 六角レンチ工具×1 ディスプレイが壁から落ちるのを防ぐためのねじ×1ブラックねじピッチ(mm)75 or 100(VESA規格対応)耐荷重(kg)15適合サイズ背面に4点のネジ穴がある14~29型モニター
...
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
"15KG" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷