カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,031)
  • 物流用品(1,760)
  • 農業機械(1,620)
  • メカニカル部品(1,589)
  • 制御機器(1,490)
  • パソコン/周辺機器(1,477)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,027)
  • 機構部品(792)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(777)
  • バイク部品(770)
  • 作業工具(742)
  • 切削工具(702)
  • 測定用品(695)
  • 空調・照明・電設資材(567)
  • 電気材料(463)
  • 清掃用品(382)
  • 科学研究・開発用品(353)
  • テープ(344)
  • 油圧機器・油圧ホース(344)
  • 研磨材(343)
  • 配管・水廻り設備部材(339)
  • 建築金物(304)
  • 事務用品(286)
  • 船舶用品・漁業資材(240)
  • 塗装・養生・内装用品(224)
  • 電動工具(221)
  • 農業・園芸資材(207)
  • 家電(200)
  • 学童・教育用品(198)
  • 縫製用品(164)
  • カー用品(163)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(155)
  • 塗料(144)
  • 自動車補修部品(140)
  • 梱包用品(137)
  • 測量用品(土木/建設)(136)
  • 建材・エクステリア(136)
  • 店舗什器・備品(133)
  • 洗車・清掃(123)
  • 自転車部品(119)
  • 溶接用品(118)
  • 防犯用品(111)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(107)
  • 厨房用品(106)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(92)
  • 作業服(88)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(84)
  • 卓上消耗品(79)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
  • オフィス家具(67)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
  • 保管用品(60)
  • 安全保護具(59)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • 安全用品(53)
  • 防災用品(52)
  • 住設機器(51)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(51)
  • 空圧工具(51)
  • 医療(47)
  • トラック輸送・安全用品(38)
  • 接着剤・補修材(35)
  • 農具(32)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 介護用品(31)
  • 整備工具・収納(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 自動車純正部品(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 安全標識(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • バッテリー・電装(19)
  • 手袋(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 日用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 救急・衛生(13)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • マスク(10)
  • 食品・飲料(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 理美容(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • エンジン工具(1)

「15M」の検索結果

23,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマフルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)12.6カバーありキャスターなし巻取形式手動
コードリール15m ハタヤリミテッドコードリール15mハタヤリミテッド(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
モールテープ 15m エレコムモールテープ 15mエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1式
当日出荷
モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
用途モールを固定するために使用ベージュ全長(m)15
シールテープ 15M (JIS規格品) スリーボンドシールテープ 15M (JIS規格品)スリーボンド(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10巻)
当日出荷
ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。ホワイト幅(mm)13長さ(m)15材質基材:フッ素樹脂仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138使用温度範囲(℃)-100~250
予備ナイロンコード15m マキタ予備ナイロンコード15mマキタ
999税込1,099
1枚
当日出荷
長さ(m)15
フルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m) アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX (15m / 20m / 30m)アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。 お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。 耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。 握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。 簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタールカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
FAX用感熱ロール紙A4 15m オーム電機FAX用感熱ロール紙A4 15mオーム電機(4件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
サイズA4芯径(inch)0.5(約12.7mm)長さ(m)15紙幅(mm)210
巣まで全滅ハチ・アブ用キンチョールジェット 蜂の巣予防 最長15m噴射 金鳥(KINCHO)巣まで全滅ハチ・アブ用キンチョールジェット 蜂の巣予防 最長15m噴射金鳥(KINCHO)
1,480税込1,628
1個(510mL)
当日出荷
ハチを瞬撃。<ハチや巣を全滅させる3つの効果>1瞬撃殺虫:最長15mの強力ジェット噴射(※)で速効駆除!(※)無風状態で微細な霧が到達2ハチの巣を作らせない:ハチが巣を作りそうな場所に噴霧塗布しておくだけ! 1ヵ月効果持続!(使用環境により異なります。)3巣の幼虫・さなぎも駆除:薬剤が巣にしっかり浸透し、巣の中まで駆除! 屋外専用。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、 ユスリカ、 ガ、 ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
ナワトビHM-15M トーエイライトナワトビHM-15Mトーエイライト
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー質量(g)520長さ(cm)グリップ:15ロープ長さ(m)15太さ(mm)グリップ:33
平ゴムロープ (15m) エスコ平ゴムロープ (15m)エスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WL-15
HB15M0FZRE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HB15M0FZRETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード(15m) CONDOR(山崎産業)電源コード(15m)CONDOR(山崎産業)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-301X用の電源コード。
15m バンド [白] エスコ15m バンド [白]エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475S-1W
サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール 15mハタヤリミテッド
9,598税込10,558
1台
当日出荷
小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス) StarTech.comUSB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス)StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能ブラック質量(g)596消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)15コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
コンパクトリール15m(CG) タカギコンパクトリール15m(CG)タカギ
3,298税込3,628
1台
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)15適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
チャイムコード15M ELPAチャイムコード15MELPA
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)15
修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m)PLUS(プラス)[文具]
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。
グリーン購入法適合テープ長さ(m)15材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS))タイプ交換タイプエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 275
PPバンドセット約15m巻 ストッパー付 ローヤルPPバンドセット約15m巻 ストッパー付ローヤル(6件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
アルミホイル 25cm×15m 大和物産アルミホイル 25cm×15m大和物産
279税込307
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
25cm幅のアルミホイルです。ホイルカッターに紙刃を使用しているので外箱ごと燃えるゴミとして処分できます。ホイルとび出し防止ストッパー付き。収益の一部が日本骨髄バンクへ寄与されます。
材質アルミニウムはく幅(cm)25長さ(cm)150厚さ(μm)11材質(刃)
シールテープ 15M巻 13mm幅 I-VALUEシールテープ 15M巻 13mm幅I-VALUE
259税込285
1巻
翌々日出荷
一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ。水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
15m バンド [黒] エスコ15m バンド [黒]エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475S-1B
ハンディ下げ振り用糸15m巻 シンワ測定ハンディ下げ振り用糸15m巻シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
ハンディ下げ振りシリーズ用の替糸が登場。 ねじれにくい特殊織糸使用。
糸の長さ(m)15材質ナイロン糸の太さ(mm)Φ1
3/4Tonx15m ローププーラー エスコ3/4Tonx15m ローププーラーエスコ(5件のレビュー)
44,000税込48,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
MIWA DENコード9C (15M) 美和ロックMIWA DENコード9C (15M)美和ロック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマフルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m)アイリスオーヤマ
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDMカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ポリエステルロープ万能パック 9Φ×15m ユタカメイクポリエステルロープ万能パック 9Φ×15mユタカメイク
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番829-1197質量(g)580RoHS指令(10物質対応)対応
熱風機用オプション リモコンコードF15m スイデン熱風機用オプション リモコンコードF15mスイデン
13,900税込15,290
1巻
翌々日出荷
トラスコ品番853-6846質量(kg)1.6長さ(m)5
OPPロール透明 幅広タイプ(1200mm×15m) ササガワOPPロール透明 幅広タイプ(1200mm×15m)ササガワ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せる包装に最適です。静電気防止処理済みです。 感染防止用の飛沫防止シートとしてもご使用いただけます。幅が広い特別仕様!
材質OPPフィルム(0.04mm厚)寸法(幅W×長さL)(mm)1200×15000
ホースカバー15m アサダホースカバー15mアサダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ナイロン素材のホースカバー。(幅150mm)。カバーの片側は開口部を絞れる紐付き。
幅(mm)150長さ(m)15
スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー 金鳥(KINCHO)スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー金鳥(KINCHO)
1,998税込2,198
1個(510mL)
当日出荷
【特長】●強力ジェット噴射:最長15m※の強力ジェット噴射で遠くのハチにも届く!※無風状態で微細な霧が到達●速効駆除&行動停止:速効性成分モンフルオロトリン配合で、瞬撃殺虫。毒針で刺す、羽ばたくなどの危険な動きを素早く止める。屋外専用。反撃させず瞬撃!!生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)アイリスオーヤマ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。防藻処理ホース・サイドホース付きです。簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。2025年10月現在。※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。
用途水撒き、洗車、清掃等材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂【ホース】塩化ビニル樹脂【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール【ゴム】EPDMホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)30適合蛇口外径(Φmm)14~18再生材使用使用水流切替強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
ケーブル LANケーブル CAT5 15m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 15m変換名人
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 15m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
15.0m HDMIケーブル   ULTRAPRO3/15.0m FIBBR15.0m HDMIケーブル ULTRAPRO3/15.0mFIBBR
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)15
15M020D1B MCLENNAN15M020D1BMCLENNAN
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
13mmx15m 交換用ケーブル エスコ13mmx15m 交換用ケーブルエスコ
48,100税込52,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GG-22
15m 水道凍結防止帯 エスコ15m 水道凍結防止帯エスコ
74,100税込81,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-37
トリム 62シリーズTPE 15M 岩田製作所トリム 62シリーズTPE 15M岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)0.3~0.8長さ(m)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ62材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4678-23RoHS指令(10物質対応)対応模様3
つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用 シンワ測定つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。切れにくい太糸タイプです。
用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)15材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)13
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15mADTECHNO(エーディテクノ)
45,980税込50,578
1個
欠品中
高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)15コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
...
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
"15M" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷