曜日別特売

フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)

フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマフルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) - アイリスオーヤマ

頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。
アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。
用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。
JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。
外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。
防藻処理ホース・サイドホース付きです。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。
土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。
※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。
2025年10月現在。
※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。

用途水撒き、洗車、清掃等材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂【ホース】塩化ビニル樹脂【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール【ゴム】EPDMホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)30適合蛇口外径(Φmm)14~18再生材使用使用水流切替強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
再生材使用率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830729FHEXJ-30ブラック212049
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74830738FHEXJ-30アッシュホワイト212050
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする