カテゴリ

  • 制御機器(589)
    • コンセント(FA)(163)
    • 電源コード(ACコード)(22)
  • 電気材料(1,488)
    • 防水コンセント(40)
    • L型プラグ/コーナーキャップ(19)
    • 埋込コンセント(611)
    • 変換プラグ(28)
    • VFF(1)
  • 電動工具(425)
    • 延長コード(215)
  • パソコン/周辺機器(1,322)
    • 3P電源タップ(768)
  • 空調・電設資材(65)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 照明(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 住設機器(21)
  • オフィス家具(20)
  • 溶接用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業機械(10)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a 125v」の検索結果

3,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A125V タフキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社15A 125V L形プラグ(丸形コード用)明工社(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
プラグ形状2P 15A 125V厚さ×横×縦(mm)21×38×40RoHS指令(10物質対応)対応
125V/15A 角型コンセント(1口) エスコ125V/15A 角型コンセント(1口)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-121コンセント個数1個口コンセント形状2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125VPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性トラスコ品番763-1774質量(g)67
AC125V/15A 引掛プラグ(接地2P) エスコAC125V/15A 引掛プラグ(接地2P)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形エスコ品番EA940BW-0
AC125V/15A 変換プラグ(ノイズ対応) エスコAC125V/15A 変換プラグ(ノイズ対応)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BA-11
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 接地防水プラグ(S形) 明工社15A 125V 接地防水プラグ(S形)明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
125V/17A ビニール平行線 エスコ125V/17A ビニール平行線エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
4,298税込4,728
1箱(10個)
6日以内出荷から31日以内出荷
コンセント形状接地2P 15A 125V
125V/15A 埋込コンセント エスコ125V/15A 埋込コンセントエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-401コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.4MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB)
アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール ワゴジャパンアウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レールワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:15A 定格電圧 VAC:125V コネクタ マウント:DIN レールマウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:- コネクタ 色:- IP定格:- 製品群:CPO シリーズアズワン品番65-1562-68
扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V 神保電器扉付はめ込コンセント 2極 15A-125V神保電器
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
コンセント形状2P 15A 125V
125V/15A プラグ(接地2P) エスコ125V/15A プラグ(接地2P)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)UL・CSA接地15Aキャップ(125V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V結線方式引締端子式ブラック寸法A(mm)49.5寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2
15A 125V 医用接地L形プラグ 明工社15A 125V 医用接地L形プラグ明工社(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。 衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。 コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。 RoHS指令適合製品です。
プラグ形状接地2P 15A 125V極数2PE定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社機器取付専用 インレット 2P 15A 125V明工社(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V神保電器(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4明工社(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V 神保電器機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V神保電器
259税込285
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V 神保電器機器用 はめ込コンセント 黒色 2極 15A-125V神保電器
259税込285
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5コンセント形状2P 15A 125V適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-46
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
349税込384
1個
当日出荷
エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-10
埋込保安灯専用コンセント 2極 15A-125V 神保電器埋込保安灯専用コンセント 2極 15A-125V神保電器
979税込1,077
1個
翌日出荷
コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V 神保電器埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
389税込428
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-28
埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込コンセント 2極 15Aー125V神保電器
229税込252
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
抜止埋込接地コンセント  2極接地極付 15Aー125V 神保電器抜止埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー125V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V神保電器
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口) Panasonic(パナソニック)住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V種別アース付1コ口定格電流(A)15定格電圧(V)125
接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー125V 神保電器接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー125V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 125V
埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V神保電器
329税込362
1個
3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-06
抜止接地形埋込コンセント 15Aー125V 神保電器抜止接地形埋込コンセント 15Aー125V神保電器
389税込428
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-63
15A 125V L形プラグ(平形コード用) 明工社15A 125V L形プラグ(平形コード用)明工社
559税込615
1個
5日以内出荷
プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 明工社15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒)明工社
419税込461
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4明工社
419税込461
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5明工社
419税込461
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
...