カテゴリ
- 制御機器(762)
- 電気材料(176)
- パソコン/周辺機器(40)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バッテリー・電装(15)
- 農業機械(15)
- 測定用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 電動工具(11)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- カー用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(108)
- 明工社(94)
- 七星科学研究所(93)
- omron(オムロン)(86)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- エスコ(33)
- 富士電機(31)
- アメリカン電機(28)
- 神保電器(25)
- エレコム(23)
- マルヤス電業(20)
- 三菱電機(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- Beat-Sonic(18)
- サトーパーツ(15)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
- RS PRO(15)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15a 250v」の検索結果

15A/20A 250V エレガント接地コンセント
明工社¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
接地3P15A防水コネクターボディ
明工社(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
15A 250V 接地ゴムプラグ
明工社¥739税込¥8131個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
機器用接地15A250V クロ
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個4日以内出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
防水プラグ接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V
神保電器¥519税込¥5711個4日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15
B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
露出コンセント(工業用250V)
明工社(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地15A250Vコン 2型クロ
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個4日以内出荷種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
15A 250Vゴムプラグ
明工社¥659税込¥7251個5日以内出荷踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます形状平刃種類プラグ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥559税込¥6151個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
15A 250V 接地埋込ダブルコンセント
明工社¥839税込¥9231個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V
神保電器¥649税込¥7141個4日以内出荷エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-11
埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V
神保電器¥819税込¥9011個4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー250V
神保電器¥629税込¥6921個4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-26
埋込コンセント 3PE 15Aー250V
神保電器¥669税込¥7361個9日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-77
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥920税込¥1,0121セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
15A埋込アース付コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線Φ2
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10個)当日出荷色ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥710税込¥7811セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V
神保電器¥589税込¥6481個14日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
...