カテゴリ

  • 制御機器(349)
  • 電気材料(130)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • 電動工具(9)
  • カー用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a250v」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器用接地15A250V クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用接地15A250V クロ

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
  • 機器用接地15A250Vコン 2型クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用接地15A250Vコン 2型クロ

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    種別コンセントブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
  • ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子

    ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V

    エイム電子
    4,898税込5,388
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
  • 接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠) 明工社

    接地2P15A250V引掛埋込コンセント (L6-15R 準拠)

    明工社
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • (36A)AC コンセント 15A250V スバル

    (36A)AC コンセント 15A250V

    スバル
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
  • 15A 250Vゴムプラグ 明工社

    15A 250Vゴムプラグ

    明工社
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
    定格電圧(V)250定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
  • 15A 250V 接地ゴムプラグ 明工社

    15A 250V 接地ゴムプラグ

    明工社
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
  • 機器用接地15A250Vコン 2型・W Panasonic(パナソニック)

    機器用接地15A250Vコン 2型・W

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    33日以内出荷
    種別コンセントミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
  • 15A 250V 接地埋込ダブルコンセント 明工社

    15A 250V 接地埋込ダブルコンセント

    明工社
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 明工社

    15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒)

    明工社
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V 神保電器

    露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V

    神保電器
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V
  • 15A 250V L形プラグ(平形コード用) 明工社

    15A 250V L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 250V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 250V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    プラグ形状2P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器

    埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V

    神保電器
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250Vアズワン品番64-9692-11
  • 機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:60.5 M4 明工社

    機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:60.5 M4

    明工社
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込コンセント 3PE 15Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3PE 15Aー250V

    神保電器
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250Vアズワン品番64-9692-77
  • 機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:54 M4 明工社

    機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:54 M4

    明工社
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器

    埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V

    神保電器
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V
  • 機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

    明工社
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL・CSA接地15Aキャップ 250V Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ 250V

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

    RS PRO
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地形ゴムさし込プラグ  2極接地極付 15Aー250V 神保電器

    接地形ゴムさし込プラグ 2極接地極付 15Aー250V

    神保電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状接地2P 15A 250Vアズワン品番64-9694-26
  • 機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4 明工社

    機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLUG 15A-250V ホンダ

    PLUG 15A-250V

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CONSENT 15A 250V ホンダ

    CONSENT 15A 250V

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RECEPTAC,15A-250V ホンダ

    RECEPTAC,15A-250V

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CONSENT(15A 250V) ホンダ

    CONSENT(15A 250V)

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CONSENT (15A-250V ホンダ

    CONSENT (15A-250V

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CONSENT(15A-250V) ホンダ

    CONSENT(15A-250V)

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SOCKET(15A-250V) ホンダ

    SOCKET(15A-250V)

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CONSENT 15A-250V ホンダ

    CONSENT 15A-250V

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RS PRO IECインレット シャーシマウント 15A 250 V ac RS PRO

    RS PRO IECインレット シャーシマウント 15A 250 V ac

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 28mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • 埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器

    埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V

    神保電器
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器

    埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V

    神保電器
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V
  • 15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白) 明工社

    15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)

    明工社
    199,800税込219,780
    1袋(400個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • (36A)コンセントプラグ 250V15A スバル

    (36A)コンセントプラグ 250V15A

    スバル
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
...