カテゴリ

  • 医療(73)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • メカニカル部品(45)
  • 家電(21)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 介護用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 農業機械(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15cm」の検索結果

430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーオイル 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル北越工業(AIRMAN)
52,980税込58,278
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
87,980税込96,778
1セット(1000本×50袋)
当日出荷から8日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイスクラブ 竹串 大和物産スパイスクラブ 竹串大和物産(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1セット(80本×1000セット)
当日出荷から翌々日出荷
材質
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機純正油 Z-6000コンプレッサオイル三井精機(6件のレビュー)
64,980税込71,478
1缶(20L)
欠品中
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体淡黄色引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25密度(g/cm3 at15℃)0.846適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニットMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1ケース(24個)
当日出荷から翌々日出荷
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg
ポータブル型電気伝導率セット HORIBAポータブル型電気伝導率セットHORIBA
84,980税込93,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値コード3200827147データメモリ500抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。防塵防水性能IP67相当電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付ポリカーム
62,980税込69,278
1箱(300mL×12本)
当日出荷から3日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色特性導電主な用途プラスチック耐熱温度(℃)85指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)Merck(メルクミリポア)
53,980税込59,378
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズシグマ光機
80,980税込89,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
小型卓上遠心機 ニチメイトフラッシュ NICHIRYO(ニチリョー)小型卓上遠心機 ニチメイトフラッシュNICHIRYO(ニチリョー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
蓋の開閉操作だけで、ON/OFFのコントロールが可能。
仕様サイズ:11.4×15×11.4cm(W×D×H) 重量:1kg 電源:100-240V、50/60Hz 収納サイズ 1.5/2.0mLチューブ×8本 0.2mL 8連チューブ×4本 0.2mL シングルチューブ×32本アズワン品番62-9204-09
卓上スキャナ OPTICON卓上スキャナOPTICON
51,980税込57,178
1個
当日出荷
スタイリッシュな卓上スキャナです。 液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。 照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。 ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピードです。 暗所や明るい環境下でも、通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 液晶画面に表示されたコードも軽快に読み取ります。
トラスコ品番195-1074奥行(mm)70
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズシグマ光機
78,980税込86,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitechMS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデルunitech
69,980税込76,978
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマットセット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED照明白色または赤色LEDメモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用コントラスト比印刷(PCS):最小20%解像度(光学的)1D:0.075mm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないことプロトコル通信:SPPおよびHIDキー(システム)トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード通信距離(m)100(見通し)
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
57,980税込63,778
1セット(25個)
当日出荷から7日以内出荷
ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
55,980税込61,578
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
大型スチールボディー タフティー エアーリール 日平機器大型スチールボディー タフティー エアーリール日平機器
68,980税込75,878
1個
当日出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0仕様自動ストッパー付属品一次側ホース・ジョイント種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器大型スチールボディー ハンディーエアーリール日平機器
51,980税込57,178特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
スマートモールド プレミアム 無臭 中外油化学工業スマートモールド プレミアム 無臭中外油化学工業
66,980税込73,678
1缶(200L)
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。成分石油系炭化水素使用方法原液L1.0(黄色透明)タイプ無臭引火点(℃)188流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数127粘度(mm2/s)11.72(40℃)密度(g/cm3 at15℃)0.8583色(ASTM)0.5塗布量25~35m2/L危険物の性状非水溶性
18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用) ピオニーコーポレーション18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用)ピオニーコーポレーション
79,980税込87,978
1個
当日出荷
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605材質SUS304TKG品番9-0389-0801TKG品番(2017)6-0351-0901
X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズシグマ光機
55,980税込61,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイル ヤシマ化学CAR COOL CF-901 HFO-1234yf/HFC134a用 PAGエアコンコンプレッサーオイルヤシマ化学
64,980税込71,478
1箱(250mL×10本)
当日出荷から3日以内出荷
新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。 冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。 そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。 冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。 コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。 熱、化学的安定性に優れています。 粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。 低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】容量(mL)250mlタイプ蛍光剤なし引火点(℃)180(COC)密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)外観無色透明液体流動点(℃)<-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
YUNISOL C 日本油化工業YUNISOL C日本油化工業
94,980税込104,478
1缶(200L)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
ペーパーフィルター 濾過紙 住友重機械工業ペーパーフィルター 濾過紙住友重機械工業
54,980税込60,478
1セット(2個)ほか
22日以内出荷
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)ロール芯:58
トラック用トルクレンチ3点セット KING TONYトラック用トルクレンチ3点セットKING TONY
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチ3点セット・トラック用トルクレンチ・40cmエクステンションバー・トラック用レンチサポート ホイールナットの取付時のトルク設定に コレさえあれば一人で楽々作業可! 作業時間も短縮できます。
用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー材質スチール全長(mm)1234高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能差込角(mm)3/4(19.0)寸法(cm)【接地面】15×20トルク設定範囲(N・m)150~800
スマートモールド スタンダード 万能型 中外油化学工業スマートモールド スタンダード 万能型中外油化学工業(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1缶(200L)
4日以内出荷
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。タイプ万能型密度(g/cm3 at15℃)0.8454色(ASTM)L1.0引火点(℃)60流動点(℃)-25.5動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃)粘度指数234使用方法原液塗布量25~35m2/LL1.0(黄色透明)成分石油系炭化水素粘度(mm2/s)8.703(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
YUNISOL SR 日本油化工業YUNISOL SR日本油化工業
76,980税込84,678
1缶(200L)
4日以内出荷
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤反応強酸性危険物の類別非危険物
テレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアーム StarTech.comテレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアームStarTech.com
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじRoHS指令(10物質対応)対応
プロマット AMRシリーズ エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズエー・エム・プロダクツ
52,980税込58,278
1袋(15枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
65,980税込72,578
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
コスモピュアセイフティー コスモ石油ルブリカンツコスモピュアセイフティーコスモ石油ルブリカンツ
73,980税込81,378
1缶(200L)
7日以内出荷
用途工業用原料油仕様●密度及び/又は相対密度:0. 86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点)無色引火点(℃)174(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)9.37(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
バレーボールネット トーエイライトバレーボールネットトーエイライト
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
6人制バレーボールネット上部コーナー加工タイプ<新規格・上下白帯付>。白帯に帆布を縫製しPVCコーナーを重ねた三層構造。コーナー端部は内部にロープを通したチューブ状で、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れます
寸法(m)幅1×長さ9.5