カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「15l02-sl」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール 岡田装飾金物D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール岡田装飾金物
6,798税込7,478
1本
当日出荷
鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。
用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
スパークプラグ No.15 SK11スパークプラグ No.15SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP-6ES・チャンピオン/N281YC・デンソー(ND)/W20EP-U適合機種スズキ除雪機(SS552・SS555・SS865/E・SS980E),富士重工発電機/除雪機(SGV260L・SGV2200・SGV2600・SGV4000・SL902HS),本田技研ポンプ(WB2X・WB30X・WH15X・WH20X・WN20・WN30・WP20X・WT20X・WT30X),本田技研収穫機(TH40)
クリーナー紙パック 東芝クリーナー紙パック東芝
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
東芝クリーナー 純正紙パック
適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器CEDAR すべり出しトルク検知器杉崎計器
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷から49日以内出荷
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
WJ Furse サージサプレッサユニット WJ FurseWJ Furse サージサプレッサユニットWJ Furse
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
規格SA22レツドS2図解NoMSV515R2SL(10) フレーム部品_No.15、GSLF204-M フレーム部品 Vベルト_No.17、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.47、GKSL3304 フレーム部品_No.17、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.47、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.49、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.49、GKSL3315-1 フレーム部品_No.17、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.15、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.47、MLSL3315R1 フレーム部品_No.15、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.47、GKSL3303 フレーム部品_No.17、MSV515SL(10) フレーム部品_No.15、GKSL3315 フレーム部品_No.17、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.42、GKSL3302 フレーム部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.15、GKSL3302R1 フレーム部品_No.17、MLSL3315 フレーム部品_No.17、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.15、GKSL3315R1 フレーム部品_No.15、MLSL3304 フレーム部品_No.17、MSV415SL(10) フレーム部品_No.15、GSL204-M フレーム部品 Vベルト_No.16、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.15、MSV413L(10) フレーム部品_No.49、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.49、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.15、MSV415L(10) フレーム部品_No.47
ブレーキワイヤ BIGM(丸山製作所)ブレーキワイヤBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
規格インナ1084アウタ880部品名称ブレーキワイヤ図解NoMSV313B-M-1 フレーム部品_No.21、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.21、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.16、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.21、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.21、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.16、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.15、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.16、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.15、MSV415SL(10) フレーム部品_No.16、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.15、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.21、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.16、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.16、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.16、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.21、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.16、MSV415L(10) フレーム部品_No.16、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.15、MSV413R2-K フレーム部品_No.21、MSV515SL(10) フレーム部品_No.16、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.15、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.16、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.21、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.16、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.16、MSV413L(10) フレーム部品_No.16、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.16、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.21、MSV413R2-M フレーム部品_No.21、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.16、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.15、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.16、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.21、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.21
ギヤ BIGM(丸山製作所)ギヤBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
規格M=2.0Z=78図解NoGKSL3302 ソウコウソウチ部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.14、MSV413L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613L(13) ソウコウソウチ部品_No.15、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.13、MLSL3315R1 走行装置部品_No.13、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.14、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.6、GKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.6、MSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.15、GKSL3315-1 走行装置部品_No.6、MSV415SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.14、MSV615R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.15、GKSL3303 ソウコウソウチ部品_No.6、MSV413L(10) ソウコウソウチ部品_No.15、GSLF204-M ソウコウソウチ 2018年7月~部品 ギヤ_No.13、MLSL3304 走行装置部品_No.13など
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
8日以内出荷
規格20.2X27.2X13.8L図解NoMSV415SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16A、MSV515R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.スペーサ、MLSL3315 走行装置部品_No.15、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.15、MLSL3315R1 走行装置部品_No.15、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV515SL(10) ソウコウソウチ部品_No.16A、GSLF204-M ソウコウソウチ 2018年7月~部品 スペーサ_No.15、MSV415SL(10) ソウコウソウチ部品_No.16A、MLSL3304 走行装置部品_No.15、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.スペーサ、MSV415R2SL(8.5) ソウコウソウチ部品_No.スペーサ、MSV415L-1(10) ソウコウソウチ部品_No.15
ヘイコウキー BIGM(丸山製作所)ヘイコウキーBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
8日以内出荷
規格7X7X10リヨウカク図解NoMSL330-M-A ソウコウソウチ部品_No.36、MSV613L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415L(10) ソウコウソウチ部品_No.16、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.7、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.28、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.35、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、GKSL3315-1 走行装置部品_No.7、MLSL3315 走行装置部品_No.14、MSL330-K -A 走行装置部品_No.36、MSV413R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV413R2L(10) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415SL(10) ソウコウソウチ部品_No.15など
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X20(SM)図解NoBSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.46、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.62、BSM-1260SLT 撹拌部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 撹拌部品_No.15、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.17、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.3、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.4、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.17、BSM-1550L-18GK 撹拌部品_No.15、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.56、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.17、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 撹拌部品_No.15、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.25など
プランジヤロッククミタテ BIGM(丸山製作所)プランジヤロッククミタテBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
規格15~17フクム図解NoMSV415L-1(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.27、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV613R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV415SL(10) オプション1部品_No.27、MSV413R2-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.25、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV413L(8.5) フゾクヒンなど
温度データロガー記憶計/分離型センサ+ トレサビリティー書類一式 4点セット 佐藤計量器製作所温度データロガー記憶計/分離型センサ+ トレサビリティー書類一式 4点セット佐藤計量器製作所
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。・校正標準ポイントは温度/0,23,70℃となります。校正書類は本体とセンサ1本をセット校正した結果が付属されます。最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。(防水・防塵IP65準拠(指示計接続時)、コード1.6m)最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。)電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。【解析ソフトウェア特徴】USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様測定範囲:-40.0~80.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●防塵・防水性:JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)●本体使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なき事)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体/(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ3.3×L13mm、コネクタ部/Φ12×L40mm、コード/約1.6m●※センサコードは10mまで延長可能です(受注生産品、別途費用)●材質:センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約23g●付属品:分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、●取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)アズワン品番64-4058-35校正証明書一般校正
温度データロガー記憶計/一体型センサ+ トレサビリティー書類一式 4点セット 佐藤計量器製作所温度データロガー記憶計/一体型センサ+ トレサビリティー書類一式 4点セット佐藤計量器製作所
50,980税込56,078
1個
12日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/10,23,40℃となります。最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。一体型センサSK-L751-1が付属されております。(空気の温度測定用のセンサです。液体の測定はできません。)最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークが点滅表示します。)電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。【解析ソフトウェア特徴】USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様測定範囲:-10.0~60.0℃●分解能:0.1℃●測定精度:±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)●表示機能:温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示●計測チャンネル数:温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)●記憶容量:各チャンネル16000データ●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り●外部メモリ:microSD、SDHC/32GBまで。※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。●使用環境条件:-10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプタ(オプション)●電池寿命:計測モード時/約500時間、記憶モード時/各記間隔にて16,000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。●寸法●▼本体(W):114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)●▼センサ:センサ部/Φ11×(H)60mm、コネクタ部/Φ9×L30mm●材質:センサ部PC樹脂・コネクター部/PVC樹脂●重量:本体/約232g、センサ/約9g●付属品:一体型センサSK-L751-1(空気測定用)、トレサビリティ書類一式(本体とセンサ1本とのセット校正です)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚●オプション品:No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)アズワン品番64-4058-34校正証明書一般校正
記憶計(R) 校正証明書付 SK-L751シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 校正証明書付 SK-L751シリーズ佐藤計量器製作所
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間例:16000×5秒=22.2時間記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正
記憶計(R) 英語版校正証明書付 SK-L751シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 英語版校正証明書付 SK-L751シリーズ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間例:16000×5秒=22.2時間記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正(英語)
記憶計(R) 中国語版校正証明書付 SK-L751シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 中国語版校正証明書付 SK-L751シリーズ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間例:16000×5秒=22.2時間記憶間隔は14種類の中から選択できます。データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。記憶の予約が可能です。記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本)使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。1.ワンタイム方式メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。2.エンドレス方式(上書きモード)メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。3.データ数指定方式あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。4.ページ方式(メモリ分割モード)メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。解析ソフトウェアを標準付属標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。)機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。解析ソフトウェア特徴USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)最新のサービスパックをインストールしていること。メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit)ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要その他:USBポート、CD-ROMドライブを有することメール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
校正証明書一般校正(中国語)