カテゴリ
- 農業機械(18)
- 作業工具(7)
- 電気材料(6)
- 建築金物(6)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- エスコ(4)
- 水本機械製作所(4)
- 椿本チエイン(3)
- EIZO(3)
- E-Value(2)
- カーメックス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Wera(1)
- 象印チェンブロック(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- 岡田装飾金物(1)
- testo(テストー)(1)
- 国際電業(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15t38」の検索結果

D40間仕切用壁付ソケットN
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷サイドポールがレールの端まで動かせます。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット 45pcs
(54件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(45点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数45セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm質量(kg)2.5ケース寸法(mm)360×260×67
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック
EIZO¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
ツールセット
E-Value(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901台当日出荷【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。質量(kg)約1.3色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,898税込¥6,4881台(1台)欠品中出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
ガレージツールセットJr.
E-Value¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
TOOL CHECK
Wera¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651![[Torx] ドライバー(Tハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532138-220412-02.jpg)
[Torx] ドライバー(Tハンドル)
エスコ¥2,430税込¥2,6731本翌日出荷手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付仕様●サイズ:T25●軸長(mm):100●軸長(短側):15mm●ハンドル幅(mm):77●ハンドル長(mm):38商品構成単品
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥14,500税込¥15,9501セット(8個)翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
クラッチディスク シルビア 88-
アイシン精機¥9,598税込¥10,5581個欠品中適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-G8100・30100-08T02・30100-78E15・30100-78E10・30100-15U04・30100-40F00・30100-44F04・30100-44F00・30100-15U00・30100-38F00・30100-56E01・30100-08T00・30100-81L00
組立端子台 T15S
国際電業¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷から76日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40
グレーチング U字溝用 ステンレス
水本機械製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-15
EATON(イートン)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)15
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷から9日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)15リード線無
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格24シングウ部品名称スロツトルレバー図解NoMBS320-3T 本体部品_No.41、MB200L 本体部品_No.15、DB26D-C 2G 本体部品_No.17、MBS200 本体部品_No.38、DB21D-1C 2G 本体部品_No.15、MB2303ML 本体部品_No.14、MB320L 本体部品_No.18、MBS2600T 本体部品_No.9、DB21D-1 2G 本体部品_No.15、DB21D-1 L 本体部品_No.15、MB200G-C 本体部品_No.15、MB200L-C 本体部品_No.15、MBS320-1T 本体部品_No.38、MB2603ML 本体部品_No.31、AB200-1 本体部品_No.10、DB26D-C L 本体部品_No.17、DB-S242 本体部品_No.26、MB2013ML 本体部品_No.14、MBS2402-1 本体部品_No.43、MB260L 本体部品_No.17、MBS3000T 本体部品_No.9、MBS200-1C 本体部品_No.38、MBS2630T 本体部品_No.9、MBS260-1C 本体部品_No.38など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格トリアツカイ図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.35、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.35、MD-J60T 本体部品_No.51、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.27、MD-J40 本体部品_No.34、MD-J60SG 本体部品_No.38、MD575 本体部品_No.38、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.34、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.35、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.47、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.35、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.37、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 ハリマーク_No.33、MD405G-23 タンク,背負枠部品 ハリマーク_No.33、MDJ60G-26 タンク,背負枠部品_No.35、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.44、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.8など
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401個8日以内出荷図解NoGS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.38、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ガスケット_No.38、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.38、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ガスケット_No.38、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38
ラチエツト
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称ラチエツト図解NoMS550DR4 エンジン スタータ部品_No.15、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.15、MS651DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、MS753DR4T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、MS650DR4 エンジン スタータ部品_No.15、MS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.15、MS753DFR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、MS753DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、MS753DR6T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.15、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.15、MS653DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、MS651DR4T-Y ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.38、L90AS 冷却装置、始動装置部品_No.38、MS653DR4T-Y エンジン ファンカバーなど
グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。、グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ステー(ヒダリ)
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格グレー図解NoSD048-20 本体部品 ステー(ヒダリ)_No.27、MS058-20 本体部品_No.28、SD057 本体部品 ステー(ヒダリ)_No.15、SD057T 本体部品 ステー(ヒダリ)_No.15、MS058T-25 本体部品_No.38、SD057ST 本体部品 ステー(ヒダリ)_No.15、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.28、MS048R-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.17、GS251S 本体部品 ステー(ヒダリ)_No.9、SD048SP-20 本体部品 ステー(ヒダリ)_No.26、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ステー(ヒダリ)_No.8、SD058-20 本体部品 ステー(ヒダリ)_No.28、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.26、MK057 本体部品_No.15、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.4、MK058-20 本体部品_No.28など
ハンゲツキー
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称ハンゲツキー図解NoMCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.15、MCZ254T エンジン部品_No.19、MGC-S400 エンジン部品_No.38、MGC-S300 エンジン部品_No.40、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.15、MCZ256(10) エンジン部品_No.19、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.15、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.49、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.49、MCZ255T(10) エンジン部品_No.19、MCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.15





![3/8"DR/T15x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747254-210510-02.jpg)
















![[Torx] ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76532138-220412-02.jpg)


![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)