カテゴリ
- 農業機械(18)
- 自動車純正部品(14)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- トラック純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ニクニ(5)
- 岡田装飾金物(4)
- ケナメタル(3)
- 三菱ふそう(3)
- SMC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- ANEX(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 積水樹脂(1)
- タンガロイ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ホンダ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「15t51」の検索結果

D40用天井Sブラケット
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック天井Sブラケット
岡田装飾金物¥659税込¥7251個当日出荷適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)64適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D40天井Sブラケット
岡田装飾金物¥479税込¥5271個翌々日出荷天井面が平らな場合に使用します。レールを天井面に取り付ける際に使用します。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6131材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8342-67
スロアウェイドリル インサート SP..X..FP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。ほとんどの被削材の安定した加工。ポジブレーカー。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート SP..X..MD
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状。4コーナー仕様
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
溝付超短ビット
ANEX¥199税込¥2191本当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
D40ブラック
岡田装飾金物¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)50kg適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ T51
UNION(ユニオン)¥89,980~税込¥98,978~1組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ブラス ミラー取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工