カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 切削工具(8)
- 建築金物(7)
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(31)
- CKD(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- UNION(ユニオン)(6)
- 住友重機械工業(5)
- 京セラ(4)
- コガネイ(4)
- イスカル(3)
- SMC(3)
- ROTRONIC(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 岡田装飾金物(1)
- K.Pガスケット(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「15t63」の検索結果

D40ローレットジョイント
岡田装飾金物¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から3日以内出荷レールの穴に差込みレールを繋ぎます。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
湿度プローブ
ROTRONIC¥85,980税込¥94,5781個当日出荷高精度湿度プローブ材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から95日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか当日出荷から95日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ
himac¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から4日以内出荷静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。質量(kg)40最大回転数(min-1[r.p.m])15000最大遠心力(G)21500安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出タイマー1~99分・連続運転
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980~税込¥53,878~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980~税込¥30,778~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)当日出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。色シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4426幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
【オーダー】戸先堀込ハンドル T2940
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷用途フラッシュドア専用、引戸用、屋内用取手ハンドルドア厚(mm)40~42(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】戸先堀込ハンドル T2942
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷用途フラッシュドア専用、引戸用、屋内用取手ハンドルドア厚(mm)45~47(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】戸先堀込ハンドル T2941
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷用途フラッシュドア専用、引戸用、屋内用取手ハンドルドア厚(mm)34~36(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】堀込ハンドル T2840
UNION(ユニオン)¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷機能防塵性取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ T2043
UNION(ユニオン)¥95,980税込¥105,5781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDASシリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。