カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
- パソコン/周辺機器(26)
- 制御機器(18)
- トラック用品・パーツ(11)
- バイク部品(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- EARTH MAN(4)
- ELPA(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- エレコム(16)
- オーム電機(12)
- コーセル(6)
- ナカバヤシ(2)
- マキタ(2)
- リーベックス(2)
- ワンダーキット(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
「15w led」の検索結果

直管LEDランプ 15W形
オーム電機(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
WL-23 LEDワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110色ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDユニット15W
富士倉(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。用途ハロゲン投光器をLED灯に!周波数(Hz)50/60消費電力(W)15定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40明るさ(Lm)1500防水保護等級IP42電球の種類LED照射角度(°)360
LED直管 40W形
(45件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか欠品中長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED3 ミニワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
ライフライン 15W形
HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷用途一般照明用適合FG-1E、FG-1P種別15W形種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書材質ABS/PC質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
ビーム形LED電球
オーム電機(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LEDクリップライト
EARTH MAN(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用
(3件のレビュー)¥199税込¥2191パック(4個)当日出荷LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ材質POM質量(g)9適合ベルト幅(mm)20-25適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDワークライト
EARTH MAN(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2)
エレコム(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷超大容量20000mAhで長時間の外出時も安心。3ポート出力可能な15Wモバイルバッテリーです。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。用途たっぷり使える20000mAhで長時間の外出時も安心。超大容量のモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。本製品はUSB Type-Cポートから充電可能。USB Type-Cは最大12Wで入力可能で、残量ゼロから約8時間30分で充電できます。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。定格容量3.85V/20000mAh 77.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×29×118質量(g)約320付属品なし使用温度範囲(℃)0~35規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V充電時間約8時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C:2.4電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流最大出力15W、単独接続時(USB Type-C):3A、単独接続時(USB-A):2.4A、2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED作業灯 電池式
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
LEDワークライト スタンド式ダブル
EARTH MAN(7件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)
ICウインカーリレー 12V LED対応
(135件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
LEDクリップライト 500Lm 昼白色
オーム電機(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
LEDワークライト コンパクト
カシムラ(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72色白高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色白最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用
(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
LEDメタルヘッドランプ
旭電機化成(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24保護等級IPX4使用乾電池単3形乾電池×1(別売)使用電池単3形乾電池×1本連続点灯時間約10時間電源タイプ電池式明るさ(Lm)15防水保護等級IPX4電球の種類LED最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDキャップライト
SK11(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ
ELPA(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
車種別LEDルームランプ
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途車内ランプをLEDに交換
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠質量(g)400消費電力(W)15口金E26対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)120×158配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)9.5定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.17色(カバー)乳白光束(Lm)器具:840エコロジー商品省エネ
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)
小林総研(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
LED電球 MLBシリーズ E26口金
マリンテック(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。質量(g)60電圧(V)DC24~29口金E26全光束(Lm)485発光色白色色温度(K)6500