カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,889)
  • 空調・照明・電設資材(1,777)
  • 制御機器(1,042)
  • オフィス家具(644)
  • 店舗什器・備品(357)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
  • メカニカル部品(281)
  • 厨房用品(268)
  • 家電(221)
  • 事務用品(206)
  • 農業機械(199)
  • 機構部品(196)
  • カー用品(191)
  • バイク部品(185)
  • 建築金物(176)
  • 物流用品(171)
  • 測定用品(165)
  • 電気材料(163)
  • 卓上消耗品(162)
  • 作業工具(138)
  • 切削工具(120)
  • 船舶用品・漁業資材(113)
  • 縫製用品(113)
  • 防災用品(112)
  • ねじ・ボルト・釘(111)
  • 安全用品(109)
  • 自動車補修部品(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 電動工具(77)
  • 日用品(70)
  • 建材・エクステリア(68)
  • 医療(67)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 学童・教育用品(66)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • トラック用品・パーツ(62)
  • 保管用品(60)
  • 清掃用品(54)
  • 作業服(51)
  • 研磨材(51)
  • 住設機器(41)
  • 安全保護具(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 防犯用品(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • 介護用品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • ヘルスケア(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 安全標識(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • テープ(17)
  • 溶接用品(17)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 理美容(9)
  • マスク(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 空圧工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 農具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • エンジン工具(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「15w」の検索結果

10,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 庫内灯15W ELPA

    庫内灯15W

    ELPA(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 植物育成用クリップランプ15W 富士倉

    植物育成用クリップランプ15W

    富士倉
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
    防水保護等級IP65定格消費電力(W)15明るさ(Lm)1400電源コード(m)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43
  • ナツメ球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球透明カラー15W 旭光電機工業

    ナツメ球透明カラー15W

    旭光電機工業
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • LED電球15W フロスト 日動工業

    LED電球15W フロスト

    日動工業
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ●一般電球 100形クラスの明るさです。
    トラスコ品番381-4195RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LEDユニット15W 富士倉

    LEDユニット15W

    富士倉(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
    用途ハロゲン投光器をLED灯に!防水保護等級IP42消費電力(W)15明るさ(Lm)1500周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40電球の種類LED照射角度(°)360
  • 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
    用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに電球の種類LED使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)全光束(Lm)約1500特殊用途防水材質ABS/PC仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
  • LED-15Wクリップランプ 電球色 富士倉

    LED-15Wクリップランプ 電球色

    富士倉
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
    電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)2000電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ミシン球E14フロスト15W 旭光電機工業

    ミシン球E14フロスト15W

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ベビーボール球15W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球15W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)49定格寿命(時間)2000口金E17クリア質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15W 殺菌灯 エスコ

    15W 殺菌灯

    エスコ
    3,950税込4,345
    1本
    翌日出荷
  • ナツメ球15W 旭光電機工業

    ナツメ球15W

    旭光電機工業
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • ミシン球15W 旭光電機工業

    ミシン球15W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • ナトリウム灯型LED15W 富士倉

    ナトリウム灯型LED15W

    富士倉
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
  • 直管蛍光ランプ15W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ15W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
  • 15W スピーカー エスコ

    15W スピーカー

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
  • ナツメ球 T20E17 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状T-20定格110V-15W全高(mm)48直径(mm)20
  • パイロットランプG18110V15W 旭光電機工業

    パイロットランプG18110V15W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49直径(mm)30
  • 簡易型アンプ 15W TOA

    簡易型アンプ 15W

    TOA
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
    仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)機能電話ページング機能、電源リモート機能周波数特性100Hz~10kHz±3dBS/N比60dB以上歪率(%)1以下
  • 15W メガホン エスコ

    15W メガホン

    エスコ
    34,200税込37,620
    1個
    翌日出荷
    到達距離(m)音声:約400最大出力(W)23仕様抗菌仕様付属品単3電池用アダプター×3個エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力(W)15電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
  • ナツメ球 T20E12 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ナツメ球15Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球15Wクリア口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン

    空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
    仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
  • スーパーキャンドル糸巻E12クリア15W 旭光電機工業

    スーパーキャンドル糸巻E12クリア15W

    旭光電機工業
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    口金E12電球形状キャンドル球
  • シャンデリア球15W 旭光電機工業

    シャンデリア球15W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • 15W防滴メガホン・ホイッスル付 ユニペックス(UNI-PEX)

    15W防滴メガホン・ホイッスル付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    透明ホーンを採用、視界がクリアーで雨でも使える最大20Wのスタイリッシュな防滴メガホン。パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。 トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンドワンタッチ。バランスの取れたグリップは軽く手にフィットします。 クリアホーンと本体は軽くて丈夫な高耐候静ASA樹脂採用。
    質量(kg)約1.1(乾電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)20/定格15使用電源単2乾電池×6電池寿命(時間)音声:18時間、ホイッスル:約40分(JEITA)到達距離(m)音声315、サイレン:500(JEITA)防塵防水性能IP54外寸(Φ×長さ)(mm)208×320(グリップ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15W用 取付プレート エスコ

    15W用 取付プレート

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様モーター用取付プレート適合15W用エスコ品番EA968CT-15材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
  • ハンド型メガホン 15W TOA

    ハンド型メガホン 15W

    TOA
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
    種類ハンドタイプトラスコ品番443-8639質量(kg)0.94電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6TKG品番9-2606-0401TKG品番(2017)6-2396-0401
  • ボール球 G30E12 15W オーム電機

    ボール球 G30E12 15W

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46直径(mm)30
  • レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機

    レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

    ノボル電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
    種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
  • ミニランプ S35E17 15W オーム電機

    ミニランプ S35E17 15W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状S-35クリア径(mm)×高さ(mm)35×58
  • ミシン球透明15W 旭光電機工業

    ミシン球透明15W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
  • BX05-15W07L Bellnix(ベルニクス)

    BX05-15W07L

    Bellnix(ベルニクス)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • PUK3-15Wワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    PUK3-15Wワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。テーブル天板での埋込取手が可能です。テーブルのデザインを損ねません。15Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP43相当の防水・防塵性があります。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-8052材質アルミニウム合金入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)15
  • PSE 15W-50 1L ASH(アッシュオイル)

    PSE 15W-50 1L

    ASH(アッシュオイル)
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機

    回転灯用 G18B15D 110V 15W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    口金B-15D形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36直径(mm)18
...