曜日別特売

PUK3-15Wワイヤレス充電器

PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)PUK3-15Wワイヤレス充電器 - LAMP(スガツネ工業)

ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。
Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。
テーブル天板での埋込取手が可能です。テーブルのデザインを損ねません。
15Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。
クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
IP43相当の防水・防塵性があります。

付属品
ACアダプター(ケーブル長さ:約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ
トラスコ品番
573-8052
材質
アルミニウム合金
入力電圧(V)
AC100~240
バッテリー容量(Ah)
AC100~240V
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電力(W)
15
内容量
1個
注意
※屋内専用の製品です。屋外では使用しないでください。
※埋込取付時の天板板厚は2~5mm以内にしてください。
※埋込取付の場合、金属製の天板は電磁誘導を阻害するため、使用できません。
※充電器本体と端末機器の間には専用カバーか天板を設けてください。
※充電器本体に端末機器を直接つけて充電しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82622176PUK3-15W
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする