カテゴリ
- 制御機器(12)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- カー用品(2)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(5)
- NS(日進工具)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 大阪魂(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- IXYS(1)
- RENESAS(1)
- GEDORE(1)
- LAIRD TECHNOLOGIES(1)
- SCHMERSAL(1)
- MANN-FILTER(1)
- StarTech.com(1)
- IQD(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- JAPANNEXT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15x30x5」の検索結果

無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷から3日以内出荷首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)90刃長(mm)3刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)6R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.5
RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥319,800税込¥351,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)翌々日出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
アルティメット ポーリング ディスカバリーセット
ペベオ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムと「セル模様がコントロール出来る」カタリスト・触媒が入ったキットです。内容: アルティメットポーリングメディウム(A液)250mlx1本、カタリスト(触媒・B液)15mlx1本。スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)。ペインティングナイフ(プラスティック製)x1本、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)用途フルイドアート用トラスコ品番594-4606セット内容アルティメットポーリングメディウム(A液)250mlx1本、カタリスト(触媒・B液)15mlx1本スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)ペインティングナイフ(プラスティック製)x1本、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)危険物の類別非危険物
RS Pro コネクタ タイプK熱電対用
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧着スペード端子併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = K最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)約5.7サイズ27使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%解像度5120×2880応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI/Type-C視野角(左右:上下)V:178/H:178スピーカー3W×2コントラスト2000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
ビット・ソケットレンチ37点セット
GEDORE¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。差込角(mm)6.35セット商品数372018年トラスコ掲載ページ4 0104
アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、長さ(mm)650幅(mm)465質量(kg)13高さ(mm)935耐荷重(kg)75保証期間5年間対応インチサイズ80インチRoHS指令(10物質対応)対応VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
キャリーケース付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
BMW専用 カーボン調 スマートキーケース 7シリーズ/8シリーズ 4ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種3シリーズ(G20)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)、8シリーズ(G14、G15、G16)、X3(G01)、X5(G05)、X7(G07)、Z4(G29)
BMW専用 カーボン調 スマートキーケース X1/X5/X6 3ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種2シリーズ(F45、F46)、X1(F48、49)、X5(F15、F85)、X6(F16、F86)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)
RS Pro 端子台 タイプJ熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
Laird Technologies リキッドヒート交換器
LAIRD TECHNOLOGIES¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様冷却エレメントの数:1●ラジエター材質:銅●冷媒:水ベースのクーラント●チューブコネクタ材質:銅●寸法:12.7 x 57 x 51mm●奥行:51mm●高さ:12.7mm●幅:57mm●水冷器. ペルチェ効果モジュールの高温側での熱放散に推奨 水の温度上昇は空冷器での15 to 20℃と比較して2 to 5℃ Model LI 102 は30 x 30mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 201 は40 x 40mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 301 は62 x 62mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 温度プローブ取り付け穴付き
スクリュ 5X30
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M5X30図解NoMDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ5X30_No.15、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 5X30_No.15、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スクリユ 5X30_No.15
チューブ2.3X5X83
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格2.3X5X93図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.56、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.51、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、GKD6001キャブレタ,マフラ部品チユーブ2.3X5X83_No.48、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品チユーブ2.3X5X83_No.54、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品チユーブ2.3X5X83_No.53、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 チユーブ2.3X5X83_No.48、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.54、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.52、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54
航空機整備工具セット(MM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット91日以内出荷122点ツールセットセット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)質量(kg)27.5差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)差込角(HEX)1/4(415SGB)