カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16パイ」の検索結果

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
  • 真鍮丸パイプ 光モール

    真鍮丸パイプ

    光モール(62件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1組(2本)
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ丸パイプ 光モール

    アルミ丸パイプ

    光モール(107件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本ほか
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸パイプ 光モール

    ステンレス丸パイプ

    光モール(79件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー インチ SUS304 岩田製作所

    セットカラー インチ SUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

    MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)

    モリ工業(38件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1本
    当日出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
    用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途仕様養生袋有り材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)
  • M12t=10UNVカラーセット POSH Faith

    M12t=10UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(2個)
    当日出荷
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオン

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • スペーサー(ステンレス) ノーブランド

    スペーサー(ステンレス)

    ノーブランド(84件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303
  • M12t=20UNVカラーセット POSH Faith

    M12t=20UNVカラーセット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 化粧パイプ Panasonic(パナソニック)

    化粧パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
    トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47色クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
  • JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
  • 銅丸パイプ 光モール

    銅丸パイプ

    光モール(34件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1組(2本)
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
  • アルミ丸棒(A5052) ノーブランド

    アルミ丸棒(A5052)

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
  • ニードルサポーター2パイ/JT-16 日東工器

    ニードルサポーター2パイ/JT-16

    日東工器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • ニードルサポーター3パイ/JT-16 日東工器

    ニードルサポーター3パイ/JT-16

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
  • 遮熱保護具トーチカバー TRUSCO

    遮熱保護具トーチカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷
    16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
    用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護トラスコ品番761-2435材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼色シルバー質量(g)80使用温度範囲(℃)0~180サイズ(cm)(口元)6.5幅(cm)28長さ(cm)36
  • スリーブ 3パイ/MAH-05/16 日東工器

    スリーブ 3パイ/MAH-05/16

    日東工器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
  • 16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン) AIOULE(ふじわら)

    16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本
    4日以内出荷
    外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
  • ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用) 東芝ライテック

    ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)

    東芝ライテック
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りパイプからジョインタ部へ給電する場合に使用します。
  • カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ16-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ16-500

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:16寸法B19寸法C12寸法H13締付ねじM5寸法W25
  • DIA マスターリングゲージΦ16 永井ゲージ製作所

    DIA マスターリングゲージΦ16

    永井ゲージ製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    30日以内出荷
    μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
    用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0796材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)20質量(g)277内径(Φmm)16±0.002外径(Φmm)50
  • センターヒンジ ノダ

    センターヒンジ

    ノダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋
    当日出荷
    付属品取付けネジ皿タッピング3.1パイ×16mm8本セット内容本体3
  • 自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド AD

    REX(レッキス工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)
  • ステンレスパイジョン 縦角タイプ USQ-601 USQ16-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 縦角タイプ USQ-601 USQ16-601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS304形状縦角タイプA□16W48B19H36F26C32G38J20PΦ5.5記号形状記号:USQ-601K9締付ねじM5
  • 防爆11ピース工具セット Ampco

    防爆11ピース工具セット

    Ampco
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(11個)
    当日出荷
    防爆スタンダード工具の11点セットです。
    トラスコ品番498-5982セット内容11点/コンビネーションプライヤー205mm AMCP-31、ハンドブラシ255mm AMCB-399、パテナイフ200mm AMCK-21、ナイフ175mm AMCK-1、ウォーターポンププライヤー255mm AMCP-39、プラスドライバー#2 AMCS-1099、マイナスドライバー5/16 AMCS-49、釘ぬきハンマー356mm AMCH-20FG、モンキーレンチ152mm AMCW-70、255mm AMCW-72、調節式パイプレンチ255mm AMCW-211材質ニッケルアルミ銅合金質量(kg)4.63入組点数11
  • カクパイジョン 角穴フランジ SQ-603 SQ16-603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角穴フランジ SQ-603 SQ16-603

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,613税込¥2,874
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-603形状角穴フランジ寸法ΦP:9、□B:16寸法E16寸法G38寸法A31寸法C50締付ねじM5
  • ステンレスパイジョン 横角タイプ USQ-600 USQ16-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 横角タイプ USQ-600 USQ16-600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:USQ-600材質SUS304形状横角タイプ寸法□A:16寸法F26寸法G38寸法B18寸法C15寸法H18寸法W48寸法K9
  • ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ16-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ16-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:16、□B:16ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M5
  • ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH16-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH16-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,002税込¥7,702
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:16ΦD125ΦD216寸法E19寸法F25寸法B11締付ねじM5
  • ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH16-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH16-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:16ΦdΦ16ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M5
  • カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:16Φd16ΦD25寸法E19寸法F44寸法H17締付ねじ2-M5