カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,495)
- 自動車純正部品(2,473)
- バイク純正部品(1,644)
- メカニカル部品(905)
- 制御機器(764)
- 切削工具(537)
- トラック純正部品(499)
- 農業機械(283)
- 測定用品(247)
- パソコン/周辺機器(242)
- 機構部品(223)
- 油圧機器・油圧ホース(204)
- 作業工具(191)
- 科学研究・開発用品(160)
- バイク部品(128)
- 空調・照明・電設資材(126)
- 配管・水廻り設備部材(106)
- オフィス家具(94)
- 物流用品(89)
- 電気材料(77)
- 建築金物(70)
- 学童・教育用品(68)
- 店舗什器・備品(63)
- 事務用品(63)
- 船舶用品・漁業資材(59)
- 卓上消耗品(54)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 塗料(47)
- 自動車補修部品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 溶接用品(42)
- 作業服(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
- 自転車部品(38)
- 厨房用品(37)
- 研磨材(37)
- 安全標識(36)
- 電動工具(35)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- カー用品(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- 介護用品(33)
- 医療(27)
- 農具(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 建材・エクステリア(23)
- 防災用品(22)
- 縫製用品(22)
- 保管用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 家電(18)
- 食品・飲料(17)
- 農業・園芸資材(17)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 梱包用品(13)
- 安全用品(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 防犯用品(12)
- ヘルスケア(11)
- 空圧工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 救急・衛生(9)
- 整備工具・収納(9)
- 安全保護具(9)
- 清掃用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- テープ(6)
- 日用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- マスク(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 住設機器(5)
- 鈑金・塗装(5)
- エンジン工具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- タイヤ・足回り(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SMC(2,388)
- トヨタ(1,754)
- ホンダ(1,469)
- 三菱ふそう(480)
- MAZDA(マツダ)(407)
- ニッセイ(231)
- スズキ(151)
- CKD(131)
- エスコ(123)
- メディアカバーマーケット(119)
- IKO(日本トムソン)(107)
- YAMAHA(ヤマハ)(97)
- ミツビシ(96)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(95)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- RS PRO(86)
- 三菱電機(77)
- Kawasaki(73)
- 日野自動車(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「160-2」の検索結果

KCM ローラチェーン160-2
KANA(片山チエン)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数30列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
スプロケット HG160-2A
KANA(片山チエン)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)28.4種類スプロケット列数2チェーンNo.160-2下穴径d(Φmm)38スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)39~
160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
エスコ¥11,100税込¥12,2101本当日出荷仕様テープ付材質PVC色ベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)160×25全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13
ホンダ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
厚扉用面付スライド丁番 HT160V2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など付属品マウンティングプレート仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール色シルバー質量(g)252.6種類板金用スライドヒンジ仕上(本体・カップ)ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35かぶせ量分類(mm)12~15
160x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥5,450税込¥5,9951巻翌日出荷材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(m)1寸法(幅W×厚さ)(mm)160×2.0着磁力片面特性強力
プレート正面付タイプ ステンレス無地 160×160×2
光¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷表札、案内表示板に適しています。用途表札、案内表示に。トラスコ品番622-8584材質ステンレス厚さ(mm)2取付ビス縦(mm)160横(mm)160表示内容無地
KOBELCO RK160-2 主巻 14mmx135M
コベルコ(KOBELCO)¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷KOBELCOクレーンワイヤー RK160-2 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ135m長さ(m)135ワイヤー径(Φmm)14
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.6A, 32V dc SF-0603S160-2
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 1.6A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応![[SG] インジゴカルミン >=97.5% 15-0160-2-25G-J シグマアルドリッチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69741720-260105-02.jpg)
[SG] インジゴカルミン >=97.5% 15-0160-2-25G-J
シグマアルドリッチ¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷容量(g)25コード【SAP】15-0160-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0766-44危険物の類別非危険物CAS登録番号860-22-0
KOBELCO RK160-2 補巻 14mmx65M
コベルコ(KOBELCO)¥148,800税込¥163,6801本4日以内出荷KOBELCOクレーンワイヤー RK160-2 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ65m長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)14
タダノ GR160N2 補巻 14mmx70M
タダノ¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR160N2 補巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ70m長さ(m)70ワイヤー径(Φmm)14
タダノ GR160N2 主巻 14mmx155M
タダノ¥379,800税込¥417,7801本4日以内出荷タダノクレーンワイヤー タダノGR160N2 主巻 ワイヤー径14mm ワイヤー長さ155m長さ(m)155ワイヤー径(Φmm)14
天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ
オースミ電機¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング色ホワイト(W)質量(g)1400(本体)、100g(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外径(Φmm)216インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ再生周波数帯域(Hz)70~20kHz音圧レベル(dB)(出力)89 W/mスピーカー160mm2WAY4スピーカ定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
味の顔見世 京風ちらし 箱 160gX2x10
味の顔見世¥8,998税込¥9,7181セット(2袋×10個)3日以内出荷3号の炊きあがったご飯に混ぜるだけで京風ちらし寿司ができあが ります。冷めたご飯も電子レンジで温めてご利用下さい。保存環境常温入数1セット(10個入)
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1
...



























![[SG] インジゴカルミン >=97.5% 15-0160-2-25G-J シグマアルドリッチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69741720-260105-02.jpg)