「160-7922」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
用途切る(ラウンド刃)
強力ニッパー(JIS) モノタロウ強力ニッパー(JIS)モノタロウ(142件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
強力ニッパー エンジニア強力ニッパーエンジニア(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー モノタロウマイクロニッパーモノタロウ(102件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マイクロニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
バネ付のため連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途精密箇所の作業やホビーなどに刃形ラウンド刃バネあり
マイクロニッパー KEIBAマイクロニッパーKEIBA(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーモノタロウ(180件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
強力ニッパー (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ強力ニッパ フジ矢ハイ強力ニッパフジ矢(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
マイクロニッパー 高品質 モノタロウマイクロニッパー 高品質モノタロウ(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)マイクロニッパー強力タイプTSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130トラスコ品番828-3573質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)斜ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状! 刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能! 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。全長(mm)123仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
KO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚EVERSAFE
8,898税込9,788
1組ほか
3日以内出荷
JIS B 7922準拠の黒球式熱中症計と最大約160cm伸長の軽量三脚セットです。2025年6月からの暑さ指数測定義務化に対応し、直射日光下の危険度を計測します。冬は絶対湿度に基づきインフルエンザ流行リスクを判定。IP65防水・防塵仕様で建設現場や屋外でも安心です。約440gの三脚により最適な高さへ設置可能。学校、工場、介護施設等の熱中症対策・安全対策に最適なオールシーズン仕様です。
用途屋外の工事現場や屋外イベント、オフィス、施設に。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池1個材質【三脚】ABS+鉄規格JIS B 7922:2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V寸法(cm)【黒球式熱中症指数計】約 幅6.0×高さ11.0×奥行3.3、【三脚】収納時:約55、最小展開時:約54、最大展開時:約160電池寿命約9カ月(警告アラーム音なし)アラーム音量3段階 大/小/なし
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら