KO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚

KO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFEKO406 黒球式熱中症指数計 + KO171 軽量三脚 - EVERSAFE

JIS B 7922準拠の黒球式熱中症計と最大約160cm伸長の軽量三脚セットです。2025年6月からの暑さ指数測定義務化に対応し、直射日光下の危険度を計測します。冬は絶対湿度に基づきインフルエンザ流行リスクを判定。IP65防水・防塵仕様で建設現場や屋外でも安心です。約440gの三脚により最適な高さへ設置可能。学校、工場、介護施設等の熱中症対策・安全対策に最適なオールシーズン仕様です。

用途
屋外の工事現場や屋外イベント、オフィス、施設に。
付属品
カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池1個
材質
【三脚】ABS+鉄
規格
JIS B 7922:2023 準拠
電源
CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
寸法(cm)
【黒球式熱中症指数計】約 幅6.0×高さ11.0×奥行3.3、【三脚】収納時:約55、最小展開時:約54、最大展開時:約160
電池寿命
約9カ月(警告アラーム音なし)
アラーム
音量3段階 大/小/なし
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
組数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81762795100035471セット【黒球式熱中症指数計】約72(電池含まず)、【三脚】約44025組
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81762811100035431組【黒球式熱中症指数計】約72(電池含まず)【三脚】約4401組
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81762847100035451セット【黒球式熱中症指数計】約72(電池含まず)【三脚】約4405組
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81762865100035461セット【黒球式熱中症指数計】約72(電池含まず)【三脚】約44010組
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81762890100035441セット【黒球式熱中症指数計】約72(電池含まず)【三脚】約4402組
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする