カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)

「16010-ze0-025」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミチャンネル 泰豊トレーディングアルミチャンネル泰豊トレーディング
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
キャブレター パッキン、キャブレター ホンダキャブレター パッキン、キャブレターホンダ
71税込78
1個
当日出荷
番号19
アルミチャンネルACST 光モールアルミチャンネルACST光モール(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)安田(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ
779税込857
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。