カテゴリ
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16032-003」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
スネークジェットSJ3-CM-23(3軸C-50マグネット K-23付)
扶桑精機¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5317セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.55
SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。刃数3質量(kg)0.9シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8刃径Dc(Φmm)32半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)60(58.4)
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工切込み角度(°)90材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工長さ(mm)(平取り部11)10ねじ長さ(mm)(LS2)5材質(ボディ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000