カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「16034-001」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャ 16034-001 Kawasakiワッシャ 16034-001Kawasaki(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
代表車種BN125A8F
配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)725~1425調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8016-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-6054-C.
寸法(mm)【DK】6質量(g)4.7寸法L(mm)54ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)6寸法ML(mm)44寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
(SX001)SWITCH; 日野自動車(SX001)SWITCH;日野自動車
4,659税込5,125
1個
7日以内出荷