カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「160fw」の検索結果

極薄刃ハイプラニッパ
室本鉄工¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
ウッドフェンス 160 折りたたみ 縦ストライプ
住まいスタイル¥6,598税込¥7,2581枚3日以内出荷好きな時に出してしまえる、ほんとうに使いやすい。 ウッドフェンス。 ジグザグ、コの字型、四角形など・・・。 好きな形で自在に置ける♪置くだけで空間を仕切れる。 木製フェンスです。自由な形に変えることができ、。 自立するので、使い勝手ばつぐんです。 曲がるから、色々な場所で活躍。 通路、花壇、玄関アプローチ、駐車場、お隣との境目など、。 空間をおしゃれに仕切れます。 人の流れを変える。 関係者以外の立ち入りを制限したい場所に。 景色に溶け込みつつ、自然にアピールできます。 花壇を見映えよく、使いやすく。プランターカバーとして。 繊細な植物の保護に。通路へのはみ出し防止にetc・・・。 お庭の印象が変わります。無骨なカラーコーンが。 見違えます。 まとまりのない一角を隠せます。 必要な時にさっと設置。 伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに!さっと広げて、。 さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場に。 ぴったりです。 私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方も。 いらっしゃいます。 通る時に片方に寄せれば、扉のような使い方もできます。 ミニフェンスからバージョンUP。 スタンドがついて、板が分厚くなりました。。折りたたみフェンス ピケット 間仕切り 囲む 160cm。用途ピケットフェンス:フェンス ウッドフェンス ガーデニング 柵 パーテーション 花壇 囲い 折りたたみ 庭 屋外 幅160 高さ60cm材質天然木質量(kg)2.8(1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1610×220×620(1枚あたり)仕上ステイン塗装組立時間約10分(スタンドの取付けのみ)
アラウーノS160配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。グリーン購入法適合
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング RNA49
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から7日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から10日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オートリフター
コレック¥589,800~税込¥648,780~1台60日以内出荷電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。バッテリー12V100AH/5h充電器出力5A (搭載型)