カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160sf」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイプラニッパ (平刃) 室本鉄工

    ハイプラニッパ (平刃)

    室本鉄工(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ フッ素コート フィットカット スリムスタイル ケース付 左右対称

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スリムサイズでペンケースやペンスタンドにすっきり収まる。携帯に便利なキャップ付。スリムな構造で握りやすくペンスタンドやペンケースにコンパクトにしまうことができます。色々な持ち方に対応し、厚みがあって握りやすい3次元グリップ形状。内側は手が痛くなりにくいやわらか素材を使用。がたつき防止リングで高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙との摩擦が少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃。フッ素樹脂をコーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。
    仕様フッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:49%再生樹脂(ハンドル:80%再生ABS+TPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)160板厚(mm)1.8刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • GS ミル ハード NACHI(不二越)

    GS ミル ハード

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
    材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • 木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO

    木工用バイス 台下型 用シャフト

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • ハイプラニッパ 平刃 メリー

    ハイプラニッパ 平刃

    メリー
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    平刃タイプです。刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。
    用途プラスチックゲートの切断に。材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
  • 木工用バイス 台上型 用シャフト TRUSCO

    木工用バイス 台上型 用シャフト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。トラスコ品番837-0758適合機種TMVU-160材質(本体)鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • 強力型木工用バイス 台下型 用シャフト TRUSCO

    強力型木工用バイス 台下型 用シャフト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。材質(本体)鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1816
  • GSミルヘビー NACHI(不二越)

    GSミルヘビー

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ BNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
  • エンドミル 超硬S ラフィング GSRE NACHI(不二越)

    エンドミル 超硬S ラフィング GSRE

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • GSミルハードラジアス NACHI(不二越)

    GSミルハードラジアス

    NACHI(不二越)
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング表面処理GSコート
  • GSミルラフィングラジアス NACHI(不二越)

    GSミルラフィングラジアス

    NACHI(不二越)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • (79160)テンプレチャーモーターASSY ホンダ

    (79160)テンプレチャーモーターASSY

    ホンダ
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
  • ねじ込みタイプ PFR OSG(オーエスジー)

    ねじ込みタイプ PFR

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    刃数2
  • ねじ込みタイプ PFB OSG(オーエスジー)

    ねじ込みタイプ PFB

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    刃数2
  • SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    ・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
    仕様応用:140mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)220電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43型番SST-SF160B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~38.1dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~160CFM
  • SF-160(+)サラコ D7 大阪魂

    SF-160(+)サラコ D7

    大阪魂
    3,576税込3,934
    1袋(500個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
  • GSミルラフィング NACHI(不二越)

    GSミルラフィング

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GS(TiAlN)コート
  • Silver Stone  160mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF160B black SILVER STONE(シルバーストーン)

    Silver Stone 160mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF160B black

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    ・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
    仕様応用:140mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)220極数6極電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)7.2定格電圧(V)12 DCベアリング流体動圧ベアリング定格電流(A)0.6型番SST-SF160B最大静圧(mmH2O)0~2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~38.1dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~160CFM
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • スライドベース 三菱電機

    スライドベース

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
  • PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    用途左右からの視線を防ぐ付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス材質PET樹脂質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215視野角60度画面サイズ16インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45%外光反射率(%)0.055UV遮蔽率(%)0.99
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラ

    ホルダ DRA フランジ付シャンク

    京セラ
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンク形状フランジ付き
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • 超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ

    WIDIN
    78,980税込86,878
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキブレーキ無し種類減速機
  • 平行軸マウントタイプ0.4Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸マウントタイプ0.4Kwフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキブレーキ無し種類減速機
  • ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

    三菱電機(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)89.6ブルーライトカット率-
  • PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.2ブルーライトカット率23%
  • PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)0光線透過率(%)0.88ブルーライトカット率0.32フィルム寸法(mm)345×215、厚さ0.15