メリー
ハイプラニッパ 平刃
平刃タイプです。
刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。
用途
プラスチックゲートの切断に。
材質
炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
内容量
1丁
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル・ガラス繊維など硬い樹脂の使用には適しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(mm)樹脂
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963882
160SF-150GP
716-9163
150
Φ5
¥
6,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966517
160SF-125GP
716-9160
125
Φ3
¥
5,640
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください