カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 事務用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「161-3817」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    ¥18,580税込¥20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    1台
    取扱い終了
    《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
  • 工場扇 フラミンゴファン スイデン

    工場扇 フラミンゴファン

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
    質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • マグネットクリップ ホールド PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップ ホールド

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止し、A4コピー用紙約130枚をしっかりキープします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、厚さ1mmの塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
    仕様箱入
  • マグネットクリップホールド. サイズL PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップホールド. サイズL

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    新開発ホールド.ラバーで厚い書類もずり落ちないマグネットクリップです。
    用途分厚い書類や本の掲示に。オフィス・店舗・家庭で。材質本体:鋼板(クロームメッキ)、鋼板(塗装)、ウレタン樹脂、フェライト磁石縦(mm)48横(mm)47保持枚数約130枚
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • マグネットクリップ ホールド. PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップ ホールド.

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止しします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が少なくなる場合があります。
    仕様ブリスター入
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(13件のレビュー)
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • 工場扇三脚型樹脂羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇三脚型樹脂羽根45cm

    広電(KODEN)(9件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き
    色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
  • サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作

    アイリスオーヤマ(36件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振○
  • ウォール扇 スイデン

    ウォール扇

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。種別組立式電源(V)単相100羽根枚数4電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)