カテゴリ
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16165-kv0-701」の検索結果

パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用
KITACO(35件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
パイロットジェット ケーヒン APE用
KITACO(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。 開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。タイプケーヒン APE用適合車種APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110主な適合車種APE(FNO.AC16-1000001~1599999)APE100(HC07全車種)APE100-D(HC13全車種)XR50モタード(AD14全車種)XR100モタード(HD13全車種)KSR110(KL110A全車種)
メインジェット ケーヒン 丸型/大
KITACO(43件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式
ベン(17件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットニードル(バークリップツキ)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)適合KEIHIN PEキャブレターΦ20、Φ24専用
スロージェットセット CR-MINI 35-48
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷CR-miniキャブレター(90279)&PEキャブ系補修/セッティングパーツ。セット内容#35、38、40、42、45、48(6本)
ケイヒンPWK(6X16.5)
SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット3日以内出荷から4日以内出荷キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェットです。
ケイヒンマルダイ(6X8)
SHIFTUP(シフトアップ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷から4日以内出荷キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェット(6サイズ)です。