カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「1620bk」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ反射防止厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • 液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK サンワサプライ

    液晶保護指紋防止光沢フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1620BK

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1枚
    8日以内出荷
    指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PETサイズ10.2タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2対応機種2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9入数1枚タッチパネル方式対応
  • ラージケース PELICAN(ペリカン)

    ラージケース

    PELICAN(ペリカン)(4件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネート厚さ(mm)30ブラック質量(g)420タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×30×263対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)ホルダーあり外寸法・幅(mm)193外寸法・高さ(mm)263特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納適合メーカーApple
  • タッチチューブ 千代田通商

    タッチチューブ

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
    外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
  • 樹脂製MSコネクタ用カップ 三桂製作所

    樹脂製MSコネクタ用カップ

    三桂製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 埋込感熱センサ用ロータリSW 神保電器

    埋込感熱センサ用ロータリSW

    神保電器
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他10284-BK, 10560-1RS2-BKスイッチ(上)なし/なし、(中)WJ-RS0S/なし、(下)なし/なしプレートなしハンドル(上)なし/なし、(中)なし/なし、(下)なし/なしNWS-C
  • 簡易耐火Jワイドスリム枠付品 神保電器

    簡易耐火Jワイドスリム枠付品

    神保電器
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2

    プライタ
    15,980税込17,578
    1式(5枚)
    17日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5厚さ5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

    プライタ
    19,980税込21,978
    1式(10枚)
    17日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)3厚さ3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2

    プライタ
    24,980税込27,478
    1式(10枚)
    17日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)4厚さ4目付(g/m2)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • コームバインドプラスチックリング アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    コームバインドプラスチックリング

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    19,980税込21,978
    1箱
    翌々日出荷から5日以内出荷
    綴じ枚数を目安に、3色から選択可能。
    材質塩化ビニール入数(本)100
  • ラウンドテーパー/クローム RC-1200 K&N

    ラウンドテーパー/クローム RC-1200

    K&N
    11,980税込13,178
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1200。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:レッド。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:52。高さ:102。備考:オイル塗布量 9 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:89mm。トップ外径:51mm。フランジ長:16mm。オプション:品番:RC-1200PK。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
    付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.2フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:9高さ(mm)102区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:52外径(Φmm)トップ:51ベース径(Φmm)89入数1