カテゴリ
- 制御機器(18)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1625-6p1」の検索結果

プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥129税込¥1421個当日出荷仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:リセプタクルハウジング●ピン数:6ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-40
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥65税込¥721個当日出荷仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0479-28
ハウジング
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191袋(10個)6日以内出荷Standard .062 Pin and Socket Power Connectors材質(樹脂部)ナイロン色(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント有UL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応無嵌合キー無嵌合ロック有嵌合極性有
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 1625併用可能製品 = 基板用コネクタ接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン寸法(mm)11.3×7.6×19.84 mm質量(g)30
Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062
日本モレックス(molex)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥109税込¥1201個欠品中仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:4ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-38
防毒マスク 1561G
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。質量(g)605以下タイプ全面形国家検定合格番号第TN454号頭ひもゴムハーネスH-VII型用材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851個5日以内出荷仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:15ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-44