カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • バッテリー・電装(2)

「1625-4r2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(13件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
53税込58
1個
当日出荷から5日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
1625シリーズ 日本モレックス(molex)1625シリーズ日本モレックス(molex)
48税込53
1個
欠品中
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
CLIK-Mate 1.5mmピッチ 日本モレックス(molex)CLIK-Mate 1.5mmピッチ日本モレックス(molex)
8税込9
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)2
プラグハウジング 日本モレックス(molex)プラグハウジング日本モレックス(molex)(9件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 1625併用可能製品 = 基板用コネクタ接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)30
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
109税込120
1個
当日出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:4ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-38
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
65税込72
1個
当日出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0479-28
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
129税込142
1個
当日出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:リセプタクルハウジング●ピン数:6ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-40
Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062日本モレックス(molex)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.RoHS指令(10物質対応)対応
1625-9P4 日本モレックス(molex)1625-9P4日本モレックス(molex)
449税込494
1セット(10個)
11日以内出荷
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ車用
1625-15R1 日本モレックス(molex)1625-15R1日本モレックス(molex)
549税込604
1セット(10個)
11日以内出荷
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
259税込285
1個
5日以内出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:15ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-44
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300発光色ホワイトコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種トヨタ・ダイハツ車用