カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「163-211」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強化センタートンネルOリング PMC

    強化センタートンネルOリング

    PMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    カムチェーントンネルからのオイルの侵入やオイル漏れを防ぐOリング。耐熱、耐油性に優れ、長期間の使用でも硬化しにくいシリコンゴムを使用しています。'73年以降の後期型Z1/Z2より採用されている2枚分割式のヘッドガスケットを使用している車輌でお使い頂けます。
  • ATBブラシ オズボーン

    ATBブラシ

    オズボーン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    毛丈(mm)40
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(マツダ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    備考9~15フクム部品名称キユウスイホースマトメ図解NoCBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.9、CBM-520BA 薬液配管部品_No.8、CBM-520A 薬液配管部品_No.14
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転

    NACHI(不二越)
    ¥400,100税込¥440,110
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • サインホルダー2WAY木製スタンド 横 クルーズ

    サインホルダー2WAY木製スタンド 横

    クルーズ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。横型タイプの商品です。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル、木
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • Oリング コマツ

    Oリング

    コマツ
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(07063-01054、07063-51054、14X-60-31150、21W-60-41121、22P-60-21161、432-60-45461)用Oリングです。
  • クランクシャフト固定レンチ JTC

    クランクシャフト固定レンチ

    JTC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途クランクプーリーの固定に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応