カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「163111 0000」の検索結果

ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用
大塚刷毛製造(13件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。適合ミドル、スモールローラー各種柄長さ(mm)約140
ピストン (STD) 3YJ-11631-11-A0
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷主な適合純正品番5SU-E1631-10-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) 海外向け
SMC¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5