サンワサプライ当日出荷
手のひらにフィットする形状の有線マウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、親指を上げるだけで押すことができます。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン質量(g)約85.2ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ分解能800・1200・1600・2000カウント/インチ