カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業服(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「163b」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WINパッドBeginner用 レーシングリアパッド XD-163B Vesrah

    WINパッドBeginner用 レーシングリアパッド XD-163B

    Vesrah
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:XD-163B。思いっきり踏んでもロックしない!!勝ちに行くレース専用リアパッド。販売備考:Beginner用 (灰色)/一般公道ではご使用出来ません。
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ショートバー(端子台用)

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • レフティL型 オルファ

    レフティL型

    オルファ(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    左利き専用の大型カッターです。
    用途紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ左利き専用大型カッター規格L型イエロー付属品替刃2枚付適合左利き専用トラスコ品番360-0751全長(mm)148質量(g)70全幅(mm)39.5刃厚(mm)0.5適合替刃LBL10BRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yf用サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R1234yf用サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • コアドライバー ホーザン

    コアドライバー

    ホーザン
    219税込241
    1本
    当日出荷
    D-16の単品商品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • タスキ DANNO(ダンノ)

    タスキ

    DANNO(ダンノ)
    4,398税込4,838特価
    1組(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ブロード地ですので、洗濯も可能です。
    材質ポリエステル65%・コットン35%サイズ(cm)巾5.5×長さ130
  • スリム140 ALLEX

    スリム140

    ALLEX
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    携帯に便利なスリムはさみ。 ハンドル部のリングは着脱可能です。
    用途事務用、携帯用はさみ全長(mm)140材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.5リング色赤、黄、黒(アソート)
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ

    静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手のひらにフィットする形状の有線マウスです。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、親指を上げるだけで押すことができます。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
    読取方式光学センサー方式(ブルーLED)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン質量(g)約85.2ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ分解能800・1200・1600・2000カウント/インチ
  • スタッド式端子台 ST-16 東洋技研

    スタッド式端子台 ST-16

    東洋技研
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM16定格電流(JIS)(A)240/400/600定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)100/200/325絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)68.6~88.2
  • トラクションパッド STOMPGRIP

    トラクションパッド

    STOMPGRIP(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • チェア サンワサプライ

    チェア

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ガス圧リフト装置で座る高さを簡単に調整可能。大きめの座面と背もたれで大柄な体でもしっかりサポートします。背に持たれると可動するロッキング機能を搭載。女性や子供でも座り易い最低430mmの低座面。頑丈な150kgの高耐荷重仕様、高負荷での試験に合格済み。
    材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)約14種類オフィスチェア奥行(mm)610寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440キャスターあり張地背もたれロータイプ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×875~965機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重組立時間30分総耐荷重(kg)約150座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430~520脚幅(mm)約630六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
  • コハコネオペンケースM レイメイ藤井

    コハコネオペンケースM

    レイメイ藤井
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    片手でも簡単開閉マグネット開閉、大きく開いて中身が見えやすいペンケース隠しマグネットで片手でも簡単に開閉可能。ふたが大きく開いて中身が見やすく、中身の取り出しもスムーズに行えます。軸径12mmのペンなら約25本、軸径10mmのペンなら約30本収納可能な大容量ペンケースです。内側にはゴム口のメッシュポケットが付いているので、付箋や消しゴムなどを分けて収納することができます。ペンケースの内側にスマートフォンをセットすれば、スマホ立てとして使用することもできます。
    仕様メッシュポケット材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×48×93
  • キックバネ SHK

    キックバネ

    SHK
    180税込198
    1袋(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アーム長が通常より長い
    材質ステンレスばねの種類キックバネ
  • ブラケットライト セード ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト セード

    ENDO(遠藤照明)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド
  • 【オートジュエリー】 ポルシェ997/911 2005y~2009y用 991スタイル ファイバーLEDリングヘッドライト(ブラック) オートジュエリー

    【オートジュエリー】 ポルシェ997/911 2005y~2009y用 991スタイル ファイバーLEDリングヘッドライト(ブラック)

    オートジュエリー
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    ポジションONでヘッドライト内部に内蔵された円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がり、911現行上級グレードのように、精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので純正ヘッドライトからバラスト・バーナーを流用いたします。新品左右セット。ブラックタイプ。バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。) ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)。カプラーオン (ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。)。Eマーク取得商品。レベリングモーター移し替え可能(一部レベリングモーターの形状が違い移し替え出来ない車両が御座います。)。【適合車種】。PORSCHE(ポルシェ)911/997 2005-2008年。CARRERA/CARRERA 4/CARRERA S/GT2/GT3/GT3 RS。TARGA 4/TARGA 4S/TURBO
    グリーン購入法適合
  • 高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最小サイズの高速ホイールスクロールマウス 長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロールと通常スクロールの切り替えはホイールを押し込むだけで切り替わります。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。全長85mmの小型サイズ。ワイヤレスなので気軽に持ち運べます。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×85×35質量(g)約56(電池は含まず)Bluetooth3.0 class2電波周波数(GHz)2.4通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)使用電池単4電池×2本電池寿命連続動作時間約135時間、電池交換の目安約257日ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン接続方式無線
  • 付刃バイト 19mm ブラック 三和製作所(三和バイト)

    付刃バイト 19mm ブラック

    三和製作所(三和バイト)
    99,980税込109,978
    1セット(10個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
    材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)19幅(mm)19シャンク高さ(mm)19高さ(mm)19寸法C(mm)7塗装黒色塗装
  • クリスタ うねり深皿 マルケイ(国際化工)

    クリスタ うねり深皿

    マルケイ(国際化工)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。
    形状食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機
  • バレルロール 酒井医療

    バレルロール

    酒井医療
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    バランス感覚だけでなく、トンネルをくぐるなどの全身運動で四肢の機能向上・回復トレーニングにも応用できます。
    質量(kg)約9.2内径(Φmm)300寸法(Φ×高さH)(mm)560×560
  • ブレットステージ6030 河淳

    ブレットステージ6030

    河淳
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    本体を積み重ねてヒナ壇陳列ができます。 天板はフラワーポットリリーやフラワーポットマーガレットの位置固定ができる仕様です。 天板の深さを3段階に調節できます。
    均等耐荷重(kg)20材質(本体)PPピッチ(mm)75寸法W(mm)600
  • 後ろ便フタキット LIXIL

    後ろ便フタキット

    LIXIL
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種シャワートイレKシリーズCW-K45 / CW-K45Q / CW-K47 / CW-K47Q ・シャワートイレRNシリーズCW-RN7E5
  • 腕章 JSグループ

    腕章

    JSグループ
    939税込1,033特価
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×360タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)取付方式吊り下げ、安全ピン
  • クリック トルクノブ イマオコーポレーション

    クリック トルクノブ

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    波佐見焼 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)58.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • DVDトールケース1ケース6枚収納 3パック ナカバヤシ

    DVDトールケース1ケース6枚収納 3パック

    ナカバヤシ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ。スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる。ジャケットポケット付き。DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類。1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適。割れにくい樹脂製。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。商品の上に重いものを載せないでください。落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
    用途CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納セット内容ケース×3材質ポリプロピレン質量(g)65(1枚)収納枚数6枚/1ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×15×192
  • WINパッドBeginner用 レーシングリアパッド XD-163/2B Vesrah

    WINパッドBeginner用 レーシングリアパッド XD-163/2B

    Vesrah
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:XD-163/2B。思いっきり踏んでもロックしない!!勝ちに行くレース専用リアパッド。販売備考:Beginner用 (灰色)/一般公道ではご使用出来ません。
  • FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKD

    FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)

    CKD
    4,813税込5,294
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式直動式ポート数2
  • リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアアクチュエーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • VINCENZO VALENTINO 半袖デザインポロ ヴィンセント ヴァレンティノ

    VINCENZO VALENTINO 半袖デザインポロ

    ヴィンセント ヴァレンティノ
    1,090税込1,199
    1枚
    7日以内出荷
    普段着使いに最適。胸ポケット付
    種別半袖ポロシャツ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    9,198税込10,118
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA DP-DF163S-B 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA DP-DF163S-B 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA DP-DF163S-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア