カテゴリ

  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「1658886」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPRING,RETURN ホンダSPRING,RETURNホンダ
369税込406
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージモノタロウ(2279件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20ダース)
当日出荷
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32TN~)SMC
12,177税込13,395
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)