カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「165l050」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:419mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0539アズワン品番65-7875-93
サイザー 光陽社サイザー光陽社(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
まな板スタンド 壁面タイプ 貝印まな板スタンド 壁面タイプ貝印
1,198税込1,318
1個
当日出荷
厚さ30mmまでのまな板に対応してます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)140×165×50質量(g)142材質(本体)18-8ステンレススチール材質(ゴム足)シリコーンゴム材質(吸盤)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)70・200アズワン品番65-1222-30
心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm アズワン心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mmアズワン
499税込549
1枚
翌々日出荷
<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリルラジエター (L165) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (L165)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
モール セット(R) フロント (L1) MAZDA(マツダ)モール セット(R) フロント (L1)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (L165) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (L165)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
94,980税込104,478
1セット
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC)メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセットタケダコーポレーション(TTC)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18全長(mm)【デバインダー】123寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5目盛2×RR25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-04
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2L50) SMCCA Series(CA2L50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2F50-1) SMCCD Series(CDA2F50-1)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCZ~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L50-1) SMCCD Series(CDA2L50-1)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-16SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-165DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-165DCZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)165磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGPM50-1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM50-1SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CD Series(CDG1GA50) SMCCD Series(CDG1GA50)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHPタンガロイ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506
CCTV分配型電源 Dahua(ダーファ・テクノロジー)CCTV分配型電源Dahua(ダーファ・テクノロジー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。 広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。 高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。 過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。 専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V質量(kg)0.9消費電力(W)0.5以下スイッチ内部O N/OFF:あり出力9×12VDC(-3%~7%)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50湿度(%RH)90以下出力電流(A)最大:5使用電圧範囲(V)AC90~264設置場所壁面色(本体)保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V効率84各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)動作温度範囲(℃)-20~45
WM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90° ウォーターミルズWM着脱用3枚刃カウンターシンク刃 90°ウォーターミルズ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
てだすけTONG 下村企販てだすけTONG下村企販
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
べとべと・ギトギトさようなら、手を汚さずに作業ができるてだすけトング!手洗いの回数が減って調理がはかどる!つかむ・つまむ・押さえる・そぎ取る・骨抜き・運ぶが食材に触れることなく手の感覚で作業できます。料理の取り分けにも便利なコンパクトサイズ。手の平にフィットする形状で作業もストレスなくできます。熱い・冷たい・臭いがつくなど、料理中に直接触りたくない時にあると助かります。
質量(g)55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×165×50
TP規格コンテナー TP392 20560200シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP392 20560200シリーズアズワン
8,187税込9,006
1個
6日以内出荷
TP規格品
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):962×292×165●内容量(L):50●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)アズワン品番67-6578-14
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用)第一機材
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型防水層施工貼り代(mm)50
ラスティンズ塗装道具キット Rustinsラスティンズ塗装道具キットRustins
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ペンキやニス等、水性塗料の塗装に最適な塗装道具セットです。こちらの商品は塗装に必要なツールがセットされています。塗料とバケツを用意すれば直ぐに塗装を始められます。手袋は丈夫な作りで付け心地◎、ウエスはほつれないように縫ってあります。【セット内容】スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本ウエス × 2枚ゴム手袋 × 6枚【各サイズmm】パッケージ ・・・ 約 幅155×高さ335×厚み40スポンジブラシ 1インチ ・・・ 約 幅25×長さ155×厚み15スポンジブラシ 2インチ ・・・ 約 幅50×長さ165×厚み18ウエス ・・・ 約 縦300×横300ゴム手袋 ・・・ 約 幅130×長さ220
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【スポンジブラシ・適用塗料】◎水性ステイン◎水性ペンキ△水性ニス×ワックス×オイルステイン×油性ペンキ×油性ニス仕様【スポンジブラシ使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタンセット内容スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本、スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本、ウエス × 2枚■ゴム手袋 × 6枚種類水性塗料塗装ツールセット寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)スポンジブラシ 1インチ:約155×25×15、スポンジブラシ 2インチ:約165×50×18寸法(縦×横)(mm)ウエス:約300×300寸法(幅W×長さL)(mm)ゴム手袋:約130×220適合塗料スポンジブラシ:水性ステイン、水性ペンキ主な用途ペンキやニス等、水性塗料の塗装に
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
16,438税込18,082
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
超軽量 万能草刈鎌ワイド 1200柄 石黒金属超軽量 万能草刈鎌ワイド 1200柄石黒金属
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
超軽量シリーズ サビにくいステンレス製 立ったままらくらく除草
用途1丁2役:引き刈り・刈り払い。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)200柄長さ(mm)1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1310×165×50
関連キーワード
ez6505特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ez6505