カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- バイク部品(5)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16950-mr8-003」の検索結果

フュエルコックAssy
KITACO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。 ○L型タイプ ○ネジ径14mm×P1.0 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-1300017~ FNO,AB27-1000001~1899999 ●ホース内径Φ5.0に対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
フューエル コック TYPE-1
TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。 リザーブ付きねじ寸法M14-1.0
フュエルフィルター
NTB(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。