カテゴリ

  • 塗料(760)
  • 物流用品(428)
  • スプレー・オイル・グリス(334)
  • オフィス家具(332)
  • 科学研究・開発用品(210)
  • メカニカル部品(194)
  • 機構部品(147)
  • 建築金物(114)
  • 制御機器(109)
  • 厨房用品(81)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 測定用品(64)
  • 空調・電設資材(63)
  • 住設機器(61)
  • 保管用品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 接着剤・補修材(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 学童・教育用品(47)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 日用品(43)
  • 鈑金・塗装(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 電気材料(39)
  • 医療(38)
  • 作業工具(38)
  • 清掃用品(37)
  • 介護用品(37)
  • 家電(35)
  • 完成車(32)
  • 電動工具(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 防災用品(26)
  • 事務用品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 溶接用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 梱包用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • クリーンルーム用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 作業服(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 安全標識(11)
  • カー用品(11)
  • 照明(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • テープ(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • エンジン工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「16KG」の検索結果

4,243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリース 16kg モノタロウシャーシーグリース 16kgモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(16kg)
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリース 16kg モノタロウリチウムグリース 16kgモノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(16kg)
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。ちょう度2号淡褐色成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
メタルマグネットフック16kg ミツヤメタルマグネットフック16kgミツヤ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様16kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約16、(天井吊)約28フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×65
スーパーウレタック 16kg タイルメントスーパーウレタック 16kgタイルメント
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
16kg缶 グリース充填ポンプ エスコ16kg缶 グリース充填ポンプエスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2寸法(mm)Φ350×670(H)質量(kg)4.4最大吐出量30ml危険物の類別非危険物
Sグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8852容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
16kgグリースチャージガンセット エスコ16kgグリースチャージガンセットエスコ(1件のレビュー)
42,200税込46,420
1個
翌々日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
Sグリース 3号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 3号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8861容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 1号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8879容量(kg)16危険物の類別非危険物
SIFグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSIFグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
149,800税込164,780
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番541-8836容量(kg)16危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
ベアリンググリース 2号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8933容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
ベアリンググリース 0号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8917容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
Sグリース 0号 16kg ダイゾーニチモリSグリース 0号 16kgダイゾーニチモリ
38,980税込42,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8887容量(kg)16危険物の類別非危険物
タックバスター 16kgセット 東京壁装タックバスター 16kgセット東京壁装
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 【使用方法】・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
抗菌ソフター 16kg ニイタカ抗菌ソフター 16kgニイタカ
5,298税込5,828
1缶(16kg)
5日以内出荷
抗菌&ふっくら木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。静電気の発生を抑えます静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。毛玉や毛羽立ちも防ぎます。微香性のほのかな香りほのかなウッディフローラルの香りです。イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。
用途衣類の洗浄成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料液性弱酸性使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ベアリンググリース 1号 16kg ダイゾーニチモリベアリンググリース 1号 16kgダイゾーニチモリ
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8925容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリSUMグリース 2号 16kgダイゾーニチモリ
57,980税込63,778
1缶(16kg)
翌々日出荷
灰黒トラスコ品番541-8844容量(kg)16危険物の類別非危険物
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 16kg日亜ペイント
3,500税込3,850
1缶(16kg)
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PS70 2号 16kgダイゾーニチモリ
89,980税込98,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
34,980税込38,478
1缶
5日以内出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリNEW-SL PM70 2号 16kgダイゾーニチモリ
69,980税込76,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
人工芝 接着剤 タフグルー 16kg メモリーターフ人工芝 接着剤 タフグルー 16kgメモリーターフ
35,980税込39,578
1缶(16kg)
翌々日出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂
ユーレットEI-1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
109,980税込120,978
1缶
5日以内出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-2389材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)16ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
珪藻土PRO 生成 白 16kg PROST's珪藻土PRO 生成 白 16kgPROST's
9,998税込10,998
1個(16kg)
4日以内出荷
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製!優しい生成色の珪藻土です。温かみのあるお部屋に仕上がります。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他生成(きなり)容量(kg)16使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
OCE@N BG-A 2号 16kg ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 16kgダイゾーニチモリ
69,980税込76,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番541-8895容量(kg)16主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
100x 65x13mm/16kg マグネットホルダー エスコ100x 65x13mm/16kg マグネットホルダーエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
吸着力(N)160エスコ品番EA781BK-4
OCE@N SG 2号 16kg ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 16kgダイゾーニチモリ
99,980税込109,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番541-8909容量(kg)16主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
スミプレックスEPY No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスEPY No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
25,980税込28,578
1缶
5日以内出荷
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。トラスコ品番572-9620黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度267容器ペール缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.592kgRoHS指令(10物質対応)対応
ペースト(組立用) モリペースト300 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(組立用) モリペースト300 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
99,980税込109,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0749容量(kg)16アズワン品番64-7143-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
水性シリコン外かべ用 16kg ニッペホームプロダクツ水性シリコン外かべ用 16kgニッペホームプロダクツ
21,980税込24,178
1缶
4日以内出荷
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。
用途モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)成分合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防かび剤、防藻剤、水容量(L)13.1主な用途外カベ塗布面積(m2)約50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
グリース(ガスコック用) モリトンCK 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ガスコック用) モリトンCK 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
129,800税込142,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
トラスコ品番135-9238容量(kg)16アズワン品番64-7143-31危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
58,980税込64,878
1缶(16kg)
翌々日出荷
特性耐熱性、耐荷重性アズワン品番64-7144-55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg日亜ペイント
18,900税込20,790
1缶(16kg)
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
56,980税込62,678
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9250容量(kg)16アズワン品番64-7143-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
51,980税込57,178
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
59,980税込65,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
トラスコ品番135-9261容量(kg)16危険等級アズワン品番64-7144-52危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
超耐熱GP No.1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)超耐熱GP No.1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
72,980税込80,278
1缶
5日以内出荷
グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(18840)グリース L NO3 16KG いすゞ自動車(18840)グリース L NO3 16KGいすゞ自動車
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
16kg缶 グリース充填ポンプ エスコ16kg缶 グリース充填ポンプエスコ
16,900税込18,590
1個
欠品中
強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用材質スチール危険物の類別非危険物
...