カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,032)
  • 制御機器(5,296)
  • 自動車純正部品(3,092)
  • メカニカル部品(1,564)
  • 切削工具(1,122)
  • 農業機械(1,058)
  • 配管・水廻り設備部材(825)
  • 機構部品(741)
  • パソコン/周辺機器(738)
  • 測定用品(616)
  • バイク純正部品(519)
  • ねじ・ボルト・釘(437)
  • オフィス家具(436)
  • バイク部品(423)
  • 作業工具(400)
  • 電気材料(369)
  • 物流用品(288)
  • 建築金物(287)
  • 科学研究・開発用品(238)
  • 自動車補修部品(199)
  • 空調・電設資材(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 介護用品(135)
  • 店舗什器・備品(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(94)
  • 事務用品(93)
  • 溶接用品(92)
  • 建材・エクステリア(91)
  • 学童・教育用品(86)
  • トラック純正部品(84)
  • 研磨材(79)
  • カー用品(77)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 電動工具(71)
  • 作業服(68)
  • 整備工具・収納(57)
  • 厨房用品(49)
  • 家電(49)
  • 安全標識(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • バッテリー・電装(40)
  • 空圧工具(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 卓上消耗品(33)
  • 医療(31)
  • 安全用品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 保管用品(25)
  • 住設機器(25)
  • 防災用品(24)
  • 梱包用品(22)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 縫製用品(18)
  • 塗料(17)
  • 照明(17)
  • 防犯用品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 完成車(4)
  • 日用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 進物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「16a」の検索結果

28,879件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16Aパワーコントローラーキット ワンダーキット16Aパワーコントローラーキットワンダーキット(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)出力電流(A)最大16可(連続10)電源電圧(V)AC100負荷接続5~1600W基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
キャップ (B16A) MAZDA(マツダ)キャップ (B16A)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
パーツボックスRH-16A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-16A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)442×298×105外寸(mm)508×352×120内寸(mm)454×310×115名入れなし
パーツボックスRH-16A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-16A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,298税込6,928
1セット(5個)
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)442×298×105外寸(mm)508×352×120内寸(mm)454×310×115
メンバー クロス (B16A) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (B16A)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
メーター セット (B16A) MAZDA(マツダ)メーター セット (B16A)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
LEFS16A SMCLEFS16ASMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
LEFS16A SMCLEFS16ASMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
ハーネス フロント (B16A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B16A)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
コード ショート (B16A) MAZDA(マツダ)コード ショート (B16A)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
スピードメーター (G16A) MAZDA(マツダ)スピードメーター (G16A)MAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
メーター セット (G16A) MAZDA(マツダ)メーター セット (G16A)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
コントロールヒーター (B16A) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (B16A)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (B16A) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (B16A)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (B16A) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B16A)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (B16A) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (B16A)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
コンソール フロント (B16A) MAZDA(マツダ)コンソール フロント (B16A)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (G16A) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (G16A)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ナット 08310-0016A スズキナット 08310-0016Aスズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
ノブチェンジレバー (B16A) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (B16A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (B16A) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B16A)MAZDA(マツダ)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
ステ (13) 1316-50-016A MAZDA(マツダ)ステ (13) 1316-50-016AMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
電動アクチュエータ LEY16A SMC電動アクチュエータ LEY16ASMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
16A 黒 トナーカートリッジ HP Q7516A HP(日本ヒューレット・パッカード)16A 黒 トナーカートリッジ HP Q7516AHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンバイザー(L) (B16A) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (B16A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
DSP25-16A IXYSDSP25-16AIXYS
879税込967
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール VR VR16A NOKオイルシール VR VR16ANOK
319税込351
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)4.5厚さt(mm)(取付け部)3部品番号BM1211-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+9適合軸径d1(Φmm)16使用可能軸径(mm)15.5~17.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+2
トレー リヤー パッケージ (B16A) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (B16A)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
アクスル フロント 54711-16A00 スズキアクスル フロント 54711-16A00スズキ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ヒューズ 16A/250V 共立電気計器ヒューズ 16A/250V共立電気計器
479税込527
1個
当日出荷
適合機種6206種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)16サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス NO.2 リヤ (B16A) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (B16A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (G16A) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (G16A)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
レクチファイヤアッシ 32800-16A00 スズキレクチファイヤアッシ 32800-16A00スズキ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ペルチェリレー16A 東邦電子ペルチェリレー16A東邦電子
18,980税込20,878
1個
欠品中
外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。
仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8質量(g)100以下入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時)出力電圧DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存)出力点数1点入力点数2点(IN1、IN2、GND共通)アズワン品番61-9638-28入力抵抗2.8kΩ出力タイプON/OFF
トリム(L) シート クッション (G16A) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (G16A)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
エアスライドテーブル MXQ16A SMCエアスライドテーブル MXQ16ASMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
レバー(R)シャッター (13) 1391-65-016A MAZDA(マツダ)レバー(R)シャッター (13) 1391-65-016AMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
MX Series(MXQ16A-10ZK) SMCMX Series(MXQ16A-10ZK)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
MX Series(MXQ16A-30ZM) SMCMX Series(MXQ16A-30ZM)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
MX Series(MXQ16A-50ZK) SMCMX Series(MXQ16A-50ZK)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
...