カテゴリ
- バイク部品(203)
- パソコン/周辺機器(82)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
- 自転車部品(40)
- 自動車補修部品(32)
- 空調・照明・電設資材(27)
- オフィス家具(21)
- 家電(20)
- 農業・園芸資材(18)
- 作業工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 建築金物(14)
- 制御機器(11)
- 測定用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 学童・教育用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- カー用品(8)
- 防犯用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 事務用品(7)
- 安全用品(5)
- 塗料(4)
- 作業服(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(60)
- AFAM(アファム)(38)
- エスアンドエスサイクル(38)
- MARWI(31)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- brembo(27)
- StarTech.com(25)
- ラムマウント(22)
- カクダイ(20)
- ゴールドメダル(16)
- イチネンTASCO(15)
- Vance&Hines(15)
- コクヨ(13)
- モートーン(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- プロト(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「16br-3」の検索結果

サーマロイDタイプ 標準素材
大同メタル工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から10日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)色青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
インチソケットセット 3/8
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷差込角:3/8 ソケットレール付。セット内容。12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm。6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。差込角(inch)3/8付属品ソケットレール付セット内容12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ソケットレール付差込角(mm)9.5
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ
杉原産業¥149~税込¥164~1袋(1個)当日出荷非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属付属品USB充電ケーブル、ストラップ色黒材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×151光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から15日以内出荷3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588149-250925-02.jpg)
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特長。・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Lenovo シリーズ)。 ThinkPad Xシリーズ。X13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)。X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel)。 ThinkPad X1シリーズ。X1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)。X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel)。 ThinkPad Tシリーズ。T14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)。T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)。T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD)。 ThinkPad Pシリーズ。P14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)。P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)。P1 Gen 7 (16型 Intel)。 ThinkPad Lシリーズ。L13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)。L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)。L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD。 ThinkPad Eシリーズ。E16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMD。E14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel)。 ThinkBook。ThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)。ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel)。 Lenovo Vシリーズ。V15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)色ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷から6日以内出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCSセット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
ハーレー用車載インチ工具セット
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤーセット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー![プライヤータイプホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650905-240201-02.jpg)
プライヤータイプホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8L色メタリックグレー質量(g)360奥行(mm)(とじ)64枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15方式【針装てん】マガジンスライド方式本数【装てん】210外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188繰り返し・詰め替え対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ネジ式コモン端子
東朋テクノロジー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き
ナカトミ(1件のレビュー)¥54,900税込¥60,3901台翌々日出荷お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年色ホワイト種別床置き幅(cm)41.5首振なし本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710風量調整3段階高さ(cm)71ドレン方式ノンドレン送風口数1奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無付属
音声タイプ ETC車載器
FURUNO(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットスペーサー
ラフアンドロード(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷ヘルメットのサイズ微調整に最適。6mm、10mm厚、16mm厚の3サイズより選べます。ヘルメットのサイズ微調整に最適なヘルメットスペーサー。ヘルメットの内装形状、頭の形に合わせて自由にカッティングして、貼り付け済みの両面テープで貼るだけです。頭部に接触する部分はソフトスポンジ採用で頭部に優しい設計。厚みが異なる3サイズ、6mm厚と10mm厚と16mm厚をご用意しました。
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から21日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセス。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
hoco. M106 3.5mmイヤホン
hoco¥619税込¥6811個当日出荷快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。仕様マイク:コントローラーに内蔵直径(Φmm)ドライバ:10質量(g)約11周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)全長 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200抵抗(Ω)16(±15%)操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)接続端子3.5mm/4極(CTIA規格)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)98(±3)
パソコン用工具/ツールセット (11種類) キャリングケース付き
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ジッパー付きビニル製キャリングケース。ナットドライバー - 1/4インチ。ナットドライバー - 3/16インチ。プラスドライバー - # 0。プラスドライバー - # 1。マイナスドライバー - 1/8インチ。マイナスドライバー - 3/16インチ。リバーシブルT10/T15トルクスネジ。組み立て用ピンセット。三つ又レトリーバ。チップエクストラクタ。予備用ネジおよびナットの収納チューブ用途修理担当者に最適:持ち運びに便利な小型パッケージで一般的な修理工具を携帯。工具を携帯用に整理しておきたい出張技術者に最適。自宅でパソコンの修理や保守を行うホビーストに適した基本的な工具セットセット商品数11質量(g)540幅(cm)15.5長さ(cm)21.5高さ(cm)3.5
ホースジョイント16MM
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
植物育成ライト クリップ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
スプレイガン3
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(25本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1039材質スチール長さ(mm)2000ねじ径3/8表面処理電着塗装
カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(25本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1049種別全ねじ材質スチール長さ(mm)2000ねじ径3/8表面処理電着塗装
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能
水鏡(1件のレビュー)¥4,748税込¥5,2231個当日出荷■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(50本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1047材質スチール長さ(mm)1000ねじ径3/8表面処理電着塗装
カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥64,386税込¥70,8251束(50本)翌々日出荷頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1037材質スチール長さ(mm)1000ねじ径3/8表面処理電着塗装
マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981セット欠品中カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥53,057税込¥58,3631箱(250個)翌々日出荷ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1036材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7
カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥53,057税込¥58,3631箱(250個)翌々日出荷ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1041材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7
...

















![ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62588149-250925-02.jpg)




![プライヤータイプホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52650905-240201-02.jpg)