カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,064)
- 油圧機器・油圧ホース(629)
- 配管・水廻り設備部材(625)
- 測定用品(390)
- 農業機械(362)
- FA担当者のオススメ新商品(355)
- 科学研究・開発用品(308)
- 制御機器(304)
- メカニカル部品(299)
- バイク部品(247)
- 切削工具(220)
- 自動車純正部品(210)
- パソコン/周辺機器(82)
- 空調・照明・電設資材(81)
- 自動車補修部品(66)
- バイク純正部品(56)
- 作業工具(50)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- スプレー・オイル・グリス(41)
- バッテリー・電装(39)
- 塗料(36)
- 電気材料(35)
- カー用品(33)
- 機構部品(29)
- 電動工具(27)
- 作業服(26)
- 物流用品(25)
- 家電(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 溶接用品(17)
- 建築金物(17)
- 空圧工具(17)
- 清掃用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- オフィス家具(7)
- 縫製用品(7)
- 鈑金・塗装(6)
- マスク(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 防犯用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 農具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 洗車・清掃(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
- CKD(292)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- PISCO(ピスコ)(124)
- RS PRO(90)
- SMC(712)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(77)
- アズワン(79)
- エスコ(235)
- ニッタ(95)
- フジトク(151)
- フロンケミカル(93)
- ホンダ(151)
- 千代田通商(91)
- 日東工器(117)
- 清水製作所[継手](120)
- 第一計器(84)
- 高島計器(95)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8
千代田通商¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷トラスコ品番808-3413質量(g)62種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)57.8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ![カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530327-221019-02.jpg)
カードケース(パスケース) ソフトタイプ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥76税込¥841枚当日出荷から5日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製
香取組製作所¥889~税込¥978~1個当日出荷から10日以内出荷小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ
FIT-ONE¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
立ったまま刈れる楽々草刈鎌1350mm
DAISHIN(大進)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷草刈りと草集めの二役を一本でこなす便利なデザインです。軽量で持ち運び簡単、アルミ製柄とヘッド部の穴開けによるさらなる軽量化。用途草刈り、草集めに。仕様中厚刃トラスコ品番663-8446材質刃部:ステンレス、柄部:アルミ全長(mm)1455刃長(mm)180
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥287~税込¥316~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー
FIT-ONE¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ
FIT-ONE¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番808-3412質量(g)76種類フリーアングル寸法L(mm)52.9有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
クイックシール継手 エルボ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9279材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9310材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8ねじの種類R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
ニュードアストッパー
MK(丸喜金属本社)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26色HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
クイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9292材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
交流変換器
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ
ニッタ¥899税込¥9891個当日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
クイックシール継手 チーズ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9260材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
クイックシール継手 コネクタ Φ12X8 呼びR3/8
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9297材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR3/8
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9316材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
PT変換器(真の実効値形)
渡辺電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードラジアスエンドミル E145R 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D
7Leaders¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷刃長1.5Dの高剛タイプでアルミ加工での高送り加工に最適です。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 コーナーラジアスタイプを標準ラインナップ。 アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)40
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530327-221019-02.jpg)
![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)