カテゴリ
- 物流用品(926)
- 切削工具(343)
- バイク部品(70)
- 制御機器(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 機構部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 農業機械(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- brembo(5)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- KITO(キトー)(925)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
- OSG(オーエスジー)(10)
- TRUSCO(21)
- イスカル(108)
- カーメックス(51)
- ケナメタル(24)
- サンドビック(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(19)
- タンガロイ(32)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ベビーフェイス(6)
- 京セラ(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「16er」の検索結果

チップ 16ER
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
イスカル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)翌日出荷から9日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ユニファイねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)翌日出荷から7日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
NPTねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
旋削 ねじ切り用インサート 16ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,598税込¥8,3581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材トラスコ品番429-6978寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
旋削用 ねじ切り用インサート H15 16ER1.5ISO
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,198税込¥7,9181箱(2個)当日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。トラスコ品番483-9033寸法L(mm)16.5寸法RE(mm)0.22寸法PDX(mm)0.8
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(5個)翌々日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られますトラスコ品番202-9201種別外径ねじ用材質IC908形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.07寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から9日以内出荷質量(kg)約0.25定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
外径 旋削 RD ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 RD ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
60°ねじ切りチップ ER/L-60°
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用60°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 16ERAG
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598税込¥6,1581箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材トラスコ品番429-8534寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
外径 旋削 TR ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌々日出荷外径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
...