カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
エコロジープロダクト

旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,598税込¥9,4581箱(2個)当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ
カーメックス¥19,980税込¥21,9781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ ER/L-55
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)16、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.07RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら