カテゴリ

  • 切削工具(12)

「16ir11w」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカルウィットワースねじ切りチップ IR/L-Wイスカル
6,598税込7,258
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
4,698税込5,168
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ 16IR 京セラチップ 16IR京セラ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
8,998税込9,898
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
9,898税込10,888
1箱(5個)
翌日出荷から16日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプ カーメックスねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプカーメックス
19,980税込21,978
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬質量(g)52ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ16内接円(inch)3/8
チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックスチップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)カーメックス
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
チップ IR/L-W タンガロイチップ IR/L-Wタンガロイ
4,795税込5,275
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ IR/L-W タンガロイねじ切り用チップ IR/L-Wタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
ねじ切り用チップ IR/L-W タンガロイねじ切り用チップ IR/L-Wタンガロイ
5,498税込6,048
1箱(5個)
5日以内出荷
材質AH8015山数11勝手寸法RE(mm)0.29RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)1.6寸法PDY(mm)1.2
チップ 11IR イスカルチップ 11IRイスカル
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
めねじ旋削チップ 完全プロファイルウィットワース NTS ワルターめねじ旋削チップ 完全プロファイルウィットワース NTSワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ