カテゴリ

  • 作業工具(77)
  • 電気材料(50)
  • 機構部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 制御機器(9)
  • バッテリー・電装(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16sq」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアビット A16 ベッセル

    スクエアビット A16

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
    硬さH呼称A16
  • スプリングバッグ WIZ'A

    スプリングバッグ

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ドライバービット ベッセル

    ドライバービット

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼です。どんなねじにもフィットする刃先です。豊富な刃先サイズと長さです。
    対辺(mm)3.6硬度Hシャンク径(Φmm)6.35硬さH呼称A16刃先SQ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
  • 80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
  • 80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T

    日合通信電線
    859,800税込945,780
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS

    日合通信電線
    999,800税込1,099,780
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90種別より線材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 15/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ

    15/16x1/2sq インパクト ソケット

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    差込角(inch)1/2対辺(inch)15/16適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-7.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30
  • 11/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ

    11/16x1/2sq インパクト ソケット

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    差込角(inch)1/2対辺(inch)11/16適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-5.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30
  • 1.15/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.15/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・15/16適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-17.5全長(mm)62質量(g)912外径(Φmm)70寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法I(mm)23
  • 2.1/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    2.1/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)2・1/16適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-20.5全長(mm)62質量(g)1011外径(Φmm)73.8寸法D1(mm)73.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
  • 1.3/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.3/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18
  • M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ

    M16x1/2sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM16先端形状XZNエスコ品番EA611DG-16全長(mm)60質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
  • 13/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ

    13/16x1/2sq インパクト ソケット

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    差込角(inch)1/2対辺(inch)13/16適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-6.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14外径(Φmm)30.7寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30
  • 1.7/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.7/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・7/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-13.5全長(mm)55質量(g)526外径(Φmm)55寸法D1(mm)55寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
  • 1.5/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.5/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12.5全長(mm)55質量(g)490外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
  • 1.13/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.13/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・13/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-16.5全長(mm)62質量(g)755外径(Φmm)66.3寸法D1(mm)66.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)23
  • 1.11/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.11/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・11/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15.5全長(mm)62質量(g)720外径(Φmm)62.5寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)23
  • 1.1/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.1/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-10.5全長(mm)50質量(g)375外径(Φmm)42.5寸法D1(mm)42.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)16
  • 1インチ1/16 1/2SQ ソケット エスコ

    1インチ1/16 1/2SQ ソケット

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(inch)1-1/16エスコ品番EA617DW-12
  • 5/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    5/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)5/16全長(mm)38エスコ品番EA642LN-1材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
  • 11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)11/16全長(mm)38エスコ品番EA642LN-8材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
  • 7/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    7/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)7/16全長(mm)38エスコ品番EA642LN-3材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
  • 13/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    13/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)13/16全長(mm)38エスコ品番EA642LN-11材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
  • 1.1/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    1.1/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)11/16全長(mm)44エスコ品番EA642LN-15材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
  • 9/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    9/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)9/16全長(mm)38エスコ品番EA642LN-5材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
  • 15/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    15/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)15/16全長(mm)44エスコ品番EA642LN-13材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
  • 15/16インチx3/4sq インパクト ソケット エスコ

    15/16インチx3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)15/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-7.5全長(mm)50質量(g)370外径(Φmm)38.8寸法D1(mm)38.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)16
  • 3/8"sq x15/16" [CROW RING]スパナ エスコ

    3/8"sq x15/16" [CROW RING]スパナ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AT-6
  • 3/8"sq x13/16" [DROW RING]スパナ エスコ

    3/8"sq x13/16" [DROW RING]スパナ

    エスコ
    9,480税込10,428
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AT-4
  • 3/8"sq x11/16" [CROW RING]スパナ エスコ

    3/8"sq x11/16" [CROW RING]スパナ

    エスコ
    8,490税込9,339
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AT-2
  • 5/16インチ - 1/2Sq ビットアダプター エスコ

    5/16インチ - 1/2Sq ビットアダプター

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2
  • 3/8SQ 絶縁工具セット 16PC Pro-Auto

    3/8SQ 絶縁工具セット 16PC

    Pro-Auto
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
    セット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル質量(g)3500
  • (1/2SQ)ビットホルダー5/16(543S) STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)ビットホルダー5/16(543S)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    5/16”HE×ビットを1/2”SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター。内部にスプリングを内蔵しており、ビットの落下を防止。
    全長(mm)38サイズ(凹”SQ×凹”HEX)1/2×5/16質量(g)65外径(mm)22
  • 1/2sq. インパクトビットホルダー 16mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトビットホルダー 16mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B質量(g)160寸法L(mm)43寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用) エスコ

    1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550XC-2セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
  • ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q ストロングホールド

    ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q

    ストロングホールド
    649税込714
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし