カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,055)
  • 制御機器(986)
  • パソコン/周辺機器(792)
  • 空調・照明・電設資材(791)
  • ねじ・ボルト・釘(587)
  • 切削工具(497)
  • 物流用品(442)
  • メカニカル部品(406)
  • オフィス家具(349)
  • 機構部品(334)
  • 自動車純正部品(288)
  • 配管・水廻り設備部材(259)
  • 店舗什器・備品(248)
  • 建築金物(238)
  • 作業工具(177)
  • 厨房用品(165)
  • 溶接用品(156)
  • バイク部品(155)
  • 農業機械(144)
  • 建材・エクステリア(133)
  • 家電(128)
  • 測定用品(121)
  • 卓上消耗品(118)
  • 事務用品(116)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • 自動車補修部品(111)
  • 電気材料(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • カー用品(65)
  • 作業服(65)
  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 安全用品(63)
  • 防犯用品(63)
  • 農業・園芸資材(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 医療(48)
  • 防災用品(46)
  • 日用品(45)
  • 縫製用品(44)
  • 研磨材(43)
  • 電動工具(43)
  • 介護用品(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 住設機器(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 整備工具・収納(30)
  • 清掃用品(29)
  • 安全保護具(29)
  • 保管用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 安全標識(23)
  • 空圧工具(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • バッテリー・電装(17)
  • ヘルスケア(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 自転車部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 梱包用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 塗料(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • テープ(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 完成車(4)
  • 理美容(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「16w」の検索結果

関連キーワード
10,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ポータブルソーラー充電器16W AJ-NSOLAR16Wシリーズ エアージェイ新ポータブルソーラー充電器16W AJ-NSOLAR16Wシリーズエアージェイ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なるアズワン品番67-6582-46
LEDクリップランプ 16W SK11LEDクリップランプ 16WSK11
4,598税込5,058
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
FLOOR MAT (G16W) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (G16W)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
シャカシャカBOX NEW-TYPE KC-16W ニックス(KNICKS)シャカシャカBOX NEW-TYPE KC-16Wニックス(KNICKS)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
本体背面磁石内臓タイプ 装着・着脱金具タイプ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×130×90
クッション リヤー シート (G16W) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (G16W)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (G16W) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (G16W)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (G16W) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (G16W)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
バルブ(12V16W スズキバルブ(12V16Wスズキ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
スプリング,ト-シヨン 90508-16W13 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,ト-シヨン 90508-16W13YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
4日以内出荷
バンガード バンガード16Wエッチエフ 中川ケミカルバンガード バンガード16Wエッチエフ中川ケミカル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
蛍光灯にとりつける無色透明のチューブで、既存の蛍光灯を強力な飛散防止タイプに変換します。 紫外線をカットし走光性を持つ虫の飛来を大幅に削減します。 蛍光灯付近の変褪色劣化防止効果があります。
透明トラスコ品番851-4062材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)568質量(g)32内径(Φmm)27外径(Φmm)28適合種別16W形
被覆アーク溶接棒S-16W 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16W日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
6日以内出荷
パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。
JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16Wイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3サイズ16W24L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットダブルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール
LED交換球 16W SK11LED交換球 16WSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
ソリッドダイス D 5/16W18 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス D 5/16W18 25径YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
パネルウォーマー 16W WILDパネルウォーマー 16WWILD
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
生き物や環境に合わせた温度に設定ができる可変式PTCパネルヒーター温度設定機能付。電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。
材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ消費電力(W)16(最大値)使用電源(V)AC100:50/60Hz設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類サイズ(mm)パネル240×240 コード長約1280
PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10) ナカバヤシPC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)ナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
用途左右からの視線を防ぐ付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス材質PET樹脂質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215視野角60度画面サイズ16インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45%外光反射率(%)0.055UV遮蔽率(%)0.99
埋込シンライト(16W) カーク産業埋込シンライト(16W)カーク産業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アメリカで古くから愛用されている『シンライト/Thin-lite』からニューモデルのご紹介です。_x000D_埋込み式の仕様ですが、全体的に丸みを帯びたデザインで、蛍光灯部分を埋込む事により、天井やキャビネットと一体化してスマートですっきりとした仕上がりになります。_x000D_天井などは圧迫感が無い方が良いですよネ!
用途キャンピングカー部品寸法(mm)407×185×43(埋込み時:20)
OM-713 LG S クールメッシュスーツ 90792-M016W YAMAHA(ヤマハ)OM-713 LG S クールメッシュスーツ 90792-M016WYAMAHA(ヤマハ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止 フィルター マグネット式 ブルーライトカット タッチパネル対応 エレコム16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止 フィルター マグネット式 ブルーライトカット タッチパネル対応エレコム
8,698税込9,568
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。 マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。 画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。 ※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。 ※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ※付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いいただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 ※付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いいただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 フィルターは、画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、画面上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。 ※フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※画面上部のベゼル部分は、5mm以上必要。付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)適合機種汎用材質PET、マグネット、鉄取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)約350×221(上部の黒い部分約4含む)可視光線透過率(%)約63表面硬度2H紫外線遮断率(%)99.9対応インチサイズ16Wインチ/16:10(対応:345×215mm)タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約42%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応フィルター厚さ(mm)フィルター部:約0.35、マグネット部分:約0.9、鉄粉シール:約0.8
16Wインチ 覗き見防止フィルター ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属 エレコム16Wインチ 覗き見防止フィルター ブルーライトカット タッチパネル対応 3種貼付シール付属エレコム
6,898税込7,588
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応したのぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線をガードする、のぞき見防止フィルターです。 画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 反射率6%で照明や外光などの表面反射を軽減するので、画面の見やすさを向上します。 透過率約68%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 表面にAG加工を施しているので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 紫外線を約99.5%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約52%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 画面のホコリや指紋を拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 タッチパネルに対応しています。 ※フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます。紫外線防御率(%)99.5可視光線透過率(%)68反射率(%)0.06
ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠 エアージェイポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠エアージェイ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅グレー最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)USBポート数2
16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止フィルム ブルーライトカット 紫外線99.9%カット 静電気防止 抗菌 エレコム16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止フィルム ブルーライトカット 紫外線99.9%カット 静電気防止 抗菌エレコム
8,298税込9,128
1個
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 ※硬度3Hは実力値 表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)約345×215.5機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5%対応インチサイズ16Wインチ(16:10)ブルーライトカット率約50%フィルター厚さ(mm)約0.4
(SU003)BULB (12V 16W) トヨタ(SU003)BULB (12V 16W)トヨタ
319税込351
1個
3日以内出荷
(33514)バルブ (12V W16W) ホンダ(33514)バルブ (12V W16W)ホンダ
229税込252
1個
3日以内出荷
シーリングライト/クアドラ(12V/16W) カーク産業シーリングライト/クアドラ(12V/16W)カーク産業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(mm)280×280×50
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARGB1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]POLARG(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!白熱ハイパワーカラーバルブ「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
ニードル(ジェット) N16W 16187-1127 Kawasakiニードル(ジェット) N16W 16187-1127Kawasaki
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番16187-1127
ドクターボルト 5/16W ライト精機ドクターボルト 5/16Wライト精機
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
トラスコ品番449-7881質量(g)95使用範囲5/16W
Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気Hf16W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当
5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長150 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長150近江精機
2,298税込2,528
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)150トラスコ品番807-1973材質特殊工具鋼質量(g)23先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 16W型 PROケリー電気産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W RECOMRecom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16WRECOM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ,ウエツジベ-ス 12V16W WB  09471-12146 スズキバルブ,ウエツジベ-ス 12V16W WB 09471-12146スズキ
239税込263
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12146
5mm六角シャンクL=16Wビット +2 全長200L 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +2 全長200L近江精機
3,298税込3,628
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)200トラスコ品番807-1976材質特殊工具鋼質量(g)31先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10) ナカバヤシPC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10)ナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.2ブルーライトカット率23%
5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長120L 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長120L近江精機
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)120トラスコ品番807-1972材質特殊工具鋼質量(g)18先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10) ナカバヤシPC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10)ナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)0光線透過率(%)0.88ブルーライトカット率0.32フィルム寸法(mm)345×215、厚さ0.15
PC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10) ナカバヤシPC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10)ナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.5ブルーライトカット率-
直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル直管蛍光灯FHF16W用LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
欠品中
直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
FHT代替LED電球 16W エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16Wエコ・トラスト・ジャパン
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
関連キーワード
...