カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(658)
  • 空調・電設資材(646)
  • ねじ・ボルト・釘(561)
  • 制御機器(473)
  • 切削工具(462)
  • 物流用品(325)
  • 配管・水廻り設備部材(246)
  • 機構部品(202)
  • オフィス家具(197)
  • メカニカル部品(182)
  • 作業工具(154)
  • バイク部品(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 農業機械(143)
  • 溶接用品(142)
  • 建築金物(139)
  • 店舗什器・備品(128)
  • 厨房用品(126)
  • 事務用品(109)
  • 家電(102)
  • 自動車補修部品(99)
  • 測定用品(98)
  • 建材・エクステリア(93)
  • 電気材料(80)
  • 照明(76)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • カー用品(58)
  • 安全用品(55)
  • 卓上消耗品(54)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 作業服(49)
  • 研磨材(43)
  • 縫製用品(42)
  • 防災用品(40)
  • 防犯用品(39)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 学童・教育用品(37)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 日用品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 電動工具(29)
  • 安全保護具(26)
  • 清掃用品(22)
  • 介護用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 住設機器(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 医療(17)
  • 空圧工具(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 保管用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 自転車部品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • テープ(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 理美容(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「16w」の検索結果

関連キーワード
6,796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップランプ 16W SK11LEDクリップランプ 16WSK11
4,598税込5,058
1個
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約700消費電力(W)16最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
バンガード バンガード16Wエッチエフ 中川ケミカルバンガード バンガード16Wエッチエフ中川ケミカル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
蛍光灯にとりつける無色透明のチューブで、既存の蛍光灯を強力な飛散防止タイプに変換します。 紫外線をカットし走光性を持つ虫の飛来を大幅に削減します。 蛍光灯付近の変褪色劣化防止効果があります。
透明トラスコ品番851-4062材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)568質量(g)32内径(Φmm)27外径(Φmm)28適合種別16W形
被覆アーク溶接棒S-16W 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16W日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
6日以内出荷
パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。
JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
LED交換球 16W SK11LED交換球 16WSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
パネルウォーマー 16W WILDパネルウォーマー 16WWILD
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
生き物や環境に合わせた温度に設定ができる可変式PTCパネルヒーター温度設定機能付。電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。
材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ消費電力(W)16(最大値)使用電源(V)AC100:50/60Hz設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類サイズ(mm)パネル240×240 コード長約1280
PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10) ナカバヤシPC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)ナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
用途左右からの視線を防ぐ付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス材質PET樹脂質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215視野角60度画面サイズ16インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45%外光反射率(%)0.055UV遮蔽率(%)0.99
埋込シンライト(16W) カーク産業埋込シンライト(16W)カーク産業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アメリカで古くから愛用されている『シンライト/Thin-lite』からニューモデルのご紹介です。_x000D_埋込み式の仕様ですが、全体的に丸みを帯びたデザインで、蛍光灯部分を埋込む事により、天井やキャビネットと一体化してスマートですっきりとした仕上がりになります。_x000D_天井などは圧迫感が無い方が良いですよネ!
用途キャンピングカー部品寸法(mm)407×185×43(埋込み時:20)
ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠 エアージェイポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠エアージェイ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅グレー最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)USBポート数2
シーリングライト/クアドラ(12V/16W) カーク産業シーリングライト/クアドラ(12V/16W)カーク産業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品寸法(mm)280×280×50
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARGB1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]POLARG(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!白熱ハイパワーカラーバルブ「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
ドクターボルト 5/16W ライト精機ドクターボルト 5/16Wライト精機
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
トラスコ品番449-7881質量(g)95使用範囲5/16W
Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気Hf16W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当
5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長150 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長150近江精機
2,298税込2,528
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)150トラスコ品番807-1973材質特殊工具鋼質量(g)23先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 16W型 PROケリー電気産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
5mm六角シャンクL=16Wビット +2 全長200L 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +2 全長200L近江精機
3,298税込3,628
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)200トラスコ品番807-1976材質特殊工具鋼質量(g)31先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10) ナカバヤシPC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10)ナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.2ブルーライトカット率23%
5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長120L 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長120L近江精機
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)120トラスコ品番807-1972材質特殊工具鋼質量(g)18先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10) ナカバヤシPC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10)ナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)0光線透過率(%)0.88ブルーライトカット率0.32フィルム寸法(mm)345×215、厚さ0.15
PC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10) ナカバヤシPC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10)ナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.5ブルーライトカット率-
直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル直管蛍光灯FHF16W用LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
欠品中
直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。
材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
FHT代替LED電球 16W エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16Wエコ・トラスト・ジャパン
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
LED直管ランプ 電球色 16W形 エコデバイスLED直管ランプ 電球色 16W形エコデバイス
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
寸法(mm)Φ588×28.5質量(g)168消費電力(W)8全光束(Lm)1040定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色
5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長200L 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長200L近江精機
3,298税込3,628
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)200トラスコ品番807-1974材質特殊工具鋼質量(g)31先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシPC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10)ナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・液晶画面をキズや汚れから守る・位置決めしやすい2分割離型シート・指紋や汚れに強い・気泡レス加工<ご使用上の注意>フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)89.6ブルーライトカット率-
5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長75L 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長75L近江精機
1,398税込1,538
1セット(10個)
4日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-1975材質特殊工具鋼質量(g)10先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
LED直管ランプ 昼光色 16W形 エコデバイスLED直管ランプ 昼光色 16W形エコデバイス
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
寸法(mm)Φ588×28.5質量(g)168消費電力(W)8全光束(Lm)1100定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色
5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長100L 近江精機5mm六角シャンクL=16Wビット +1 全長100L近江精機
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100トラスコ品番807-1971材質特殊工具鋼質量(g)14先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能両頭
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
SR-16W 天糸移動仕掛 4m~5.1m OWNER(オーナーばり)SR-16W 天糸移動仕掛 4m~5.1mOWNER(オーナーばり)
769税込846
1個
7日以内出荷
(4.0m~5.1m移動可能)水切れ良く、低伸度・高感度の天上道糸FC使用。W回転リリアン使用
仕様W回転リリアン使用全長(m)4~5.1形態仕掛
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
アリシス(2穴パンチ) カール事務器アリシス(2穴パンチ)カール事務器(4件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
繰り返し・詰め替え対応
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら